カテゴリ
- 作業工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「bt3-t30h」の検索結果

9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ビットの交換が可能です。仕様パワーフィット寸法L(mm)128先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷トラスコ品番307-8604セット内容BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H質量(g)610タイプスタンダード先端形状T型いじり止トルクス
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット
KTC¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクスケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1