カテゴリ
- 作業工具(15)
- ヘキサゴン(10)
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](3)
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](3)
二面幅(mm)
- その他(1)
全長(mm)
- 128(1)
二面幅(inch)
- 3/16
- 3/32(1)
- 1/8(8)
- 9/64(8)
- 5/32(8)
- 7/32(7)
- 1/4(7)
- 5/16(8)
- 3/8(10)
- 7/16(6)
- その他(1)
ブランド
- KTC(13)
- BONDHUS(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「bt3」の検索結果

ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ボールポイント・T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
プロホールド・T-ハンドル
BONDHUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。軸長(mm)99全長L(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
KTC(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷ロングタイプ、ビットの交換が可能です。全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
6.3SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
12.7SQロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)22全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7