カテゴリ
- バイク純正部品(32)
- 溶接用品(31)
- 切削工具(19)
- 測定用品(18)
- 研磨材(10)
- 制御機器(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(7)
- 医療(5)
- 自動車純正部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建材・エクステリア(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- トラック純正部品(4)
- 保管用品(3)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 介護用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- HIOKI(日置電機)(12)
- KTC(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- MSTコーポレーション(8)
- NEC三菱(2)
- TRUSCO(5)
- エスコ(2)
- ケイ・ジー・ワイ工業(2)
- ダイヘン(31)
- ノダ(2)
- バウアーズ(3)
- バーテック(8)
- ビー・ブラウンエースクラップ(5)
- ホンダ(32)
- 三菱ふそう(4)
- 三菱電機(2)
- 日研工作所(6)
- 第一計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bt35」の検索結果

ピタ・シートクッションBT35
ファンディーナ¥14,980税込¥16,4781枚5日以内出荷より多くの車いす座面に対応。ホームベース型クッション。標準型とともに後方バックサポート部の角に角度のついた車いすにも使用可能。背面の角がないため、より多くの車いす座面に対応します。材質中材:熱可塑性エラストマー、カバー:(表面)ポリエステル100%・(底面)ポリエステル55%・ポリウレタン45%質量(kg)2.2寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×3.5
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から9日以内出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
防鳥フード 水切り付き SUS430
ケイ・ジー・ワイ工業(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。仕様低層階用材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
溶着ダイヤモンドホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781枚当日出荷から4日以内出荷レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
ブルートーチⅣ
ダイヘン¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から4日以内出荷「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
スリムブレーカ用渡りバー
篠原電機(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
高磁力マグネット棒
カネテック¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から20日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
インサートノズルSB型用チューブ
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
防鳥フード 水切り付き SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
キーボード
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルパソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチサイズコンパクト(キーボード)タイプスリム適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、Android:Android 12~8※有線接続は非対応、iOS:iOS 15~11※有線接続は非対応、iPadOS:iPadOS 15~13※有線接続は非対応接続方式Bluetooth/有線対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力60±20gインターフェースUSB有線接続時キー配列日本語使用電池充電池キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷連続動作時間50時間キーピッチ(mm)19連続待機時間2400時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なりますマルチペアリングあり
【レンタル】バッテリハイテスタ
HIOKI(日置電機)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷UPSシステムを停止させることなく測定 正確な測定値 抵抗・電圧・温度を同時に表示 コンパレータ機能 大容量メモリ オートメモリ機能 測定値をPCにダウンロード。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。仕様温度測定:白金温度センサ(25℃において500Ω)、測定端子:【ΩとV測定端子】バナナプラグ用、【最大入力電圧】DC±60V max(交流は入力不可)、【入力抵抗】20kΩ以上、【温度測定入力端子】イヤホンジャック型(f3.5mm)、【スイッチ入力端子】イヤホンジャック型(f2.5mm)セット内容本体、ゼロアジャストボード、ピン形リード、キャップ、USBケーブル、通信ソフト(BT3554 Series Battery Tester Application)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×8本測定範囲【抵抗測定】0.000mΩ~3.100Ω(4レンジ構成)、【電圧測定】0.000V~±60.00V(2レンジ構成)、【温度測定】-10.0℃~60.0℃(単レンジ構成)質量(g)約790(電池含む)電源単3 形アルカリ乾電池(LR6)×8適合規格安全性 EN 61010 EMC EN 61326測定項目バッテリの内部抵抗測定、バッテリの端子電圧測定(DC 電圧のみ)、温度測定耐電圧AC1.5kV(カットオフ電流5mA、1分間)、測定端子一括-USB端子間測定方式【抵抗測定】交流4端子法、開放端子電圧5V max表示異常値:定電流異常検出 [ ---- ] 表示、断線検出 [ ---- ] 表示、パワーオンオプションで解除可能、警告:【入力オーバー】[OVER] 点滅+レンジ最大表示値点滅表示過電圧入力エラー時は、赤色バックライト点灯、ブザー音測定時間100ms表示部LCD(モノクロ、182 セグメント)定格電源電圧DC1.5V×8※ニッケル水素電池を使用可能(ただし電池残量表示は非対応)連続使用時間(時間)約8.5(アルカリ乾電池使用時、使用条件により異なる)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約192×121×55(突起物含まず)応答時間(秒)約1.6表示更新レート3回/秒(抵抗、電圧、および温度の組にして)使用温湿度範囲【温度】0℃~40℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと)測定電流1.6mA~160mA(抵抗測定のレンジにより固定)保存温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと)変換方式A/D:ΔS型最大入力電圧DC60V(+測定端子と-測定端子間)、交流は入力不可ヒューズ250V/F630mAH(216.630 リテルヒューズ社製)使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで最大定格電圧(V)対地間:DC60(測定カテゴリなし)予想される過渡過電圧330(測定端子一括と接地間)サービス分類レンタル
受光器ロッド BT350
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷本体取り付け用ロッド。最大3,515mmまで伸長。用途GLL3-80用。セット内容本体のみ本体質量(g)2600
組み立て式ボックス用天板シングル
Asmix(アスカ)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷アスカ製組立式ボックス用オプション天板。単体用。用途対応するロッカーはアスカ製SB500W、SB500BK、SB800W、SB800BK材質メラミン化粧板質量(kg)1.5色木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×18アズワン品番64-8678-38![柄付ボディタオル 600個入 BTシリーズ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02588306-241206-02.jpg)
柄付ボディタオル 600個入 BTシリーズ
三和[店舗什器・備品]¥29,980税込¥32,9781箱(600個)5日以内出荷仕様●サイズ:約100×850mm●素材:ポリエステル●内袋:25個×24袋
ステンレスタオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)形状シングル・両端固定材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨寸法t(mm)4寸法B(mm)50寸法L2(mm)48仕上鏡面研磨寸法M(mm)13寸法P2(mm)35
9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。軸長(mm)99全長L(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミ差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
青筋モールビュレット bt3シリーズ
宮原計量器¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から10日以内出荷経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。色青筋
ブルートーチ3
ダイヘン(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781本3日以内出荷から4日以内出荷ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
メガネ型HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー
EPSON¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷Android搭載コントローラーにアプリケーションをインストールすることで、ビデオ会議のように現場とオフィスで状況をリアルタイム共有可能。ヘッドセットの画面は、シリコンOLED(有機EL)の高画質・高コントラスト、オフィスからの図面やマニュアル表示も鮮明です。ハンズフリーにより話し合いながらの業務が可能。ヘッドセットのカメラでQRコード等の読み込みも可能。可動式のテンプルが男女問わず幅広い頭囲サイズにフィット。生活防水(IPX2対応)、2層マグネシウム構造で不特定多数の使用に耐えうる高い耐久性を実現。跳ね上げ式シェードで環境光の明暗に容易に対応可能です。付属品スタートガイド、ユーザーガイド、保証書、インターフェイスボックス、コントローラー、ノーズパッド、ACアダプタ、USBケーブル、セミハードキャリングケース、シェード、ベルトクリップ、ケーブルリテーナー、取り付け用ネジ仕様コントローラー:BO-IC400質量(g)ヘッドセット:約119(ケーブル・シェード含まず)、コントローラー:約180外形寸法(mm)ヘッドセット:189×193×30(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず)消費電力(W)約6.5電源ヘッドセット:USB Type-C Current@1.5A、USB Micro-B 5.0V/1.5A(DC入力)、コントローラー:充電式バッテリー内蔵対応OSコントローラー:AndroidTM OSディスプレイ約3インチタッチパネル解像度1280×720ピクセル接続端子インターフェイスボックス接続端子、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)、USB Type-C、HDMI(R)、USB Micro-B(給電専用)画面サイズ仮想画面:40型相当 (仮想視聴距離2.5m時)カメラ仕様ヘッドセット:500万画素、コントローラー:1300万画素オートフォーカスWi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド投影方式Si-OLED(有機EL)オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック
























![柄付ボディタオル 600個入 BTシリーズ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02588306-241206-02.jpg)