カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 切削工具(3)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「bt401」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • 蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 工進

    蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品

    工進(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2
  • スリムセーフティコード iHelp

    スリムセーフティコード

    iHelp
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ワイヤー:ステンレスSUS304全長(mm)約390タイプスリムワイヤー径(Φmm)約0.55コード径(Φmm)約2.0荷重(g)最大500最長寸法(mm)約1600
  • セーフティコード C iHelp

    セーフティコード C

    iHelp
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)約0.8最大荷重(kg)1
  • デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆

    デュアルブラッシュペン

    トンボ鉛筆
    299税込329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
  • ドライブシャフト分割ブーツ TOKICO(トキコ)

    ドライブシャフト分割ブーツ

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    翌日出荷から5日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
  • ツーリングフレーム TRUSCO

    ツーリングフレーム

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)130安全機構セーフティーロック機構
  • なべ友 カニスパはさみ 下村工業

    なべ友 カニスパはさみ

    下村工業
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    硬い殻もラクに切れる
    材質刃部/ステンレス刃物鋼 ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80度)質量(g)72本体寸法(mm)79×9×170対応非対応×
  • プルスタッド 田倉工具

    プルスタッド

    田倉工具
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング 東リ

    ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング

    東リ
    32,980税込36,278
    1箱(16枚)
    4日以内出荷
    クッション性と抗菌・防カビ性能を付与。無地に加え、ピンストライプやプランクサイズをラインアップし、空間提案のバリエーションが広がります。
    質量(kg)22.5/ケース品種ファブテック材質(表面)塩ビ樹脂+ポリエステル繊維材質(バッキング)塩ビ樹脂+ポリエステルフェルト全厚(mm)4.5
  • Richco 結束バンド RICHCO

    Richco 結束バンド

    RICHCO
    4,898税込5,388
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐雷 コード付タップ4P1m ELPA

    耐雷 コード付タップ4P1m

    ELPA
    779税込857
    1個
    欠品中
    電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ
    ホワイト質量(g)185使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)1機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業

    オイレス #501ガイドユニットBTタイプ

    オイレス工業
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT~)

    CKD
    51,088税込56,197
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・耐熱形
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT~)

    CKD
    66,713税込73,384
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・耐熱形チューブ内径(Φmm)25
  • ノブ付きBT用プルスタッド タンガロイ

    ノブ付きBT用プルスタッド

    タンガロイ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングシステム イスカル

    ツーリングシステム

    イスカル
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ

    工進(23件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
  • 工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進

    工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ

    工進(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    もう少しノズルを長くしたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種HSシリーズ材質(本体)アルミノズル長(mm)370
  • ノズルキャップパッキン(NBR80°) 工進

    ノズルキャップパッキン(NBR80°)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2など部品番号40048201