カテゴリ
- 切削工具(76)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所(37)
- MSTコーポレーション(9)
- イスカル(8)
- BIG DAISHOWA(8)
- NTツール(7)
- タンガロイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- オーハウス(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 聖和精機(1)
- 三菱ふそう(1)
- Winwell(1)
- 渡辺電機工業(1)
- カイザー(1)
- 大東精工(1)
エコロジープロダクト
「bt50-c」の検索結果

2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
ミーリングチャック
日研工作所¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削仕様標準シリーズCテーパーNo.50シャンク形状MBT50
スーパータイトロックミーリングチャック
NTツール¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
ミーリングチャック
日研工作所¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応仕様標準シリーズCテーパーNo.50シャンク形状NBT50
ハードチャック
聖和精機¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷ボールねじ機構から生まれた驚異の精度と剛性!。把握力は従来の3~5倍を実現。独自のスプリングコレット方式で高精度が得られます。剛性重視の厚肉構造。抜群の操作性
絶縁ディストリビュータ(スマートトランスミッタ対応)
渡辺電機工業¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり第1入力信号DC4~20mA第1出力信号DC4~20mA
スーパータイトロックミーリングチャック
NTツール¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷高精度、高剛性、高バランス。その全てをこの1本に。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造