カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
「bt50-c32-165」の検索結果

2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
高速回転用ミーリングチャック
日研工作所¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応テーパーNo.50仕様高速回転D32最高回転数(min-1[r.p.m])15000シリーズC-Gl281C168寸法l1(mm)70適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32チャック内径D(Φmm)32シャンク形状NBT50