カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
- トラック純正部品(13)
- 切削工具(8)
- バイク部品(6)
- 医療(4)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 自転車部品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- NTツール(2)
- Sakae Fuji(栄製機)(1)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(122)
- TOKICO(トキコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- イスカル(3)
- オイレス工業(1)
- キラックス(2)
- コンエアージャパン合同会社(1)
- タンガロイ(1)
- ナビス(アズワン)(3)
- プロトブレンボ(6)
- ホンダ(2)
- 三菱ふそう(16)
- 伊東屋(1)
- 田倉工具(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト






+4
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581パック(500枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
ドライブシャフト分割ブーツ
TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット翌日出荷から5日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
クイジナート CBT-500PRO用部品ステンブレード
コンエアージャパン合同会社¥12,980税込¥14,2781個当日出荷TKG品番9-0644-0502TKG品番(2017)6-0572-0502
蛍光反射ブチルテープ
キラックス¥969税込¥1,0661枚当日出荷コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
危険表示反射ブチルテープ(トラ柄)
キラックス¥899税込¥9891枚当日出荷コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。色黄/黒(トラ柄)テープ幅(mm)50基材PET/ガラスビーズ/アルミ長さ(cm)15粘着剤ブチルゴム系RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT50)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBT50
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-155Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)155作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
角形チューブ形エアシリンダ MDBT5
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-175Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-125Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-100Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら