カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt58」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POSプリンタ 58mm USB/WiFi/BT レシートプリンタ ウェルコムデザインPOSプリンタ 58mm USB/WiFi/BT レシートプリンタウェルコムデザイン
28,980税込31,878
1個
当日出荷
電源内蔵型58mmレシートプリンタ WINDOWSドライバ有り ESC/POS互換。
商品タイププリンター
カイザーCKシャンク BIG DAISHOWAカイザーCKシャンクBIG DAISHOWA
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFニチコン
559税込615
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT等価直列抵抗 = 58mΩBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)日研工作所
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様センタースルー
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプマパール
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパンツーリング テーパーフェースセコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプマパール
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ツーリング モノブロック 油圧チャック セコ・ツールズ・ジャパンツーリング モノブロック 油圧チャックセコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌日出荷
高剛性油圧チャックです。
サイズTDZ:M8×1
Kandao Meeting Ultra KANDAOKandao Meeting UltraKANDAO
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
デュアル・タッチディスプレイ付き リモート会議用360度AIカメラシステム。
仕様タッチディスプレイ反射・指紋防止、デバイスロック用穴:対応、三脚ネジ穴(inch):0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)メインデバイス(タッチディスプレイを開いた状態):366×156.6×327本体質量(g)4190対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8 以降対応Zoom、Teams、GoToMeeting、BlueJeans、Slack、Google Meet、Polycom、StarLeaf、Tencent meeting、DingTalk Meeting、Huawei Cloud Meeting等の会議プラットフォームインターフェースUSB Type C×1:出力用、USB Type C×1:充電用、RJ45×1(PoE給電対応)、USB A×3:周辺機器接続用、HDMI×2:映像出力用、HDMI×1:映像入力用、Wi-Fi 6(2.4G/5G)、Bluetooth 5.0、microSD(FAT32、exFat形式をサポート(最大1TBまで))メモリー容量64G解像度タッチディスプレイ:1920×1080、カメラ:3840×2160@30fps、1920×1080@30fps、1280×720@30fpsスピーカー10W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC15V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21タッチパネル方式10点マルチタッチビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5.5、感度:-38dB+/-1dB@1KHz、エコーキャンセル/ボイスエンハンスメント/ノイズキャンセリング:○モニターサイズ15.6型LCD×2対応コーデックH.264PoE対応IEEE802.3bt、44-58V 1A
Kandao Meeting Ultra Standard KANDAOKandao Meeting Ultra StandardKANDAO
179,000税込196,900
1個
5日以内出荷
リモート会議用360度 AI Webカメラ。
仕様タッチディスプレイ反射・指紋防止、デバイスロック用穴:対応、三脚ネジ穴(inch):0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)メインデバイス(タッチディスプレイを開いた状態):215×121×327本体質量(g)2161対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8 以降対応Zoom、Teams、GoToMeeting、BlueJeans、Slack、Google Meet、Polycom、StarLeaf、Tencent meeting、DingTalk Meeting、Huawei Cloud Meeting等の会議プラットフォームインターフェースUSB Type C×1:出力用、USB Type C×1:充電用、RJ45×1(PoE給電対応)、USB A×3:周辺機器接続用、HDMI×2:映像出力用、HDMI×1:映像入力用、Wi-Fi 6(2.4G/5G)、Bluetooth 5.0、microSD(FAT32、exFat形式をサポート(最大1TBまで))メモリー容量64G解像度カメラ:3840×2160@30fps、1920×1080@30fps、1280×720@30fpsスピーカー10W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC15V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5.5、感度:-38dB+/-1dB@1KHz、エコーキャンセル/ボイスエンハンスメント/ノイズキャンセリング:○対応コーデックH.264PoE対応IEEE802.3bt、44-58V 1A
高精度油圧式チャックホルダー BT-HYDRO HD イスカル高精度油圧式チャックホルダー BT-HYDRO HDイスカル
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
BT MAS-403 AD一体型高精度油圧式チャックホルダーです。重切削用ショートタイプです。
用途重切削用。RoHS指令(10物質対応)対応
(15716)グロメットセット,フューエルインジェクタ スズキ(15716)グロメットセット,フューエルインジェクタスズキ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
プルスタッド BT50MTB588S26用P50T-1 MSTコーポレーションプルスタッド BT50MTB588S26用P50T-1MSTコーポレーション
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
チエーンキヤツチヤ BIGM(丸山製作所)チエーンキヤツチヤBIGM(丸山製作所)
71税込78
1個
7日以内出荷
部品名称チエーンキヤツチヤ関連資料(1.06MB)図解NoMCV250BT MCV250BT部品_No.58
マスター MAS-BT JIS B 6339 AD B C.-390B.55 + C.-390B.58 ワルターマスター MAS-BT JIS B 6339 AD B C.-390B.55 + C.-390B.58ワルター
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Tire 120/70ZR17 (58W) Brigest. BT020FE 36317660251 BMWTire 120/70ZR17 (58W) Brigest. BT020FE 36317660251BMW
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-358Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-358ZSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)358クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBT50-580) SMCMD Series(MDBT50-580)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)580
Drag Specialties CYLINDER WHL 58-62 BT | 63078 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CYLINDER WHL 58-62 BT | 63078DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-580Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-580Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)580クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-358Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-358Z)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)358クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
(BT058)LOCK ASSY 三菱ふそう(BT058)LOCK ASSY三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(BT058)ROD 三菱ふそう(BT058)ROD三菱ふそう
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
(BT058)JYUKOUKI 三菱ふそう(BT058)JYUKOUKI三菱ふそう
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ ニチアスナフロン(R)PTFEベンダブルチュニチアス
63,267税込69,594
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)全長(m)10半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
(10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
669,000税込735,900
1個
5日以内出荷
沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT FKD(フクダ精工)沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBTFKD(フクダ精工)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ15°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
ラッション プチ ブラッシュ 寺西化学ラッション プチ ブラッシュ寺西化学
119税込131
1本
4日以内出荷
イラストや文字を彩るブラッシュタイプの水性ペンです。 ペンケースでかさばらないスリムボディ。全24色のカラーバリエーション。程よい弾性で扱いやすく割れの無い樹脂製のペン先。
タイプシングルインク水性染料ペン先筆ペン商品タイプ使い切り本体
TPUウォータープルーフダッフルバッグ 容量35L DOPPELGANGERTPUウォータープルーフダッフルバッグ 容量35LDOPPELGANGER
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ハードユースに耐える「密閉×強靭」を兼ね備えた、IPX7超防水ダッフルバッグ。
容量(L)35ブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)45×30×27質量(kg)1.77(付属品含む)静止耐荷重(kg)10材質TPU付属品ショルダーベルト×1set、固定用ベルト×1set、ファスナー潤滑剤×1
取付ボルト ParkerTAIYO取付ボルトParkerTAIYO
4,798税込5,278
1セット(4本)
6日以内出荷
ねじM5×85