カテゴリ
- 制御機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
「btbh15」の検索結果

固定端子台
IDEC(和泉電気)¥279~税込¥307~1個当日出荷から32日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
ジョイントプレート
IDEC(和泉電気)¥599税込¥6591箱(5個)4日以内出荷工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。用途端子台同士の増設を可能にします。質量(g)5.2適合端子BTBH15-H形/BTBH15L-H形/BTBH30-H形
BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (タッチダウン構造形)
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)取扱い終了2~30極の強固な固定端子台。 省配線工数のタッチダウン式も完備。タイプタッチダウン形取付方式直付け絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂耐電圧(V/min)AC2500