カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
「btbh30」の検索結果

固定端子台
IDEC(和泉電気)¥349~税込¥384~1個当日出荷から31日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
ジョイントプレート
IDEC(和泉電気)¥599税込¥6591箱(5個)3日以内出荷工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。用途端子台同士の増設を可能にします。質量(g)5.2適合端子BTBH15-H形/BTBH15L-H形/BTBH30-H形