カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
「btk40b」の検索結果

タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥639税込¥7031個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
Elesa¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110
タップドブラインドノブ BTK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)