カテゴリ

  • 測定用品(6)

「btm-4208sd」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12ch温度記録計(SDカード対応) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    12ch温度記録計(SDカード対応)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。
    付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書質量(g)948電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境(本体)0~50℃、~85%RHデータ形式SDカード記録(最大16GB)
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。センサータイプが選べます。RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
    仕様データ:SDカード記録(最大16GB)電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境0~50℃、~85%RH
  • ACアダプタ A-Gas Japan

    ACアダプタ

    A-Gas Japan
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • USBケーブル A-Gas Japan

    USBケーブル

    A-Gas Japan
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、BTM-4208SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
  • データ通信用ソフト A-Gas Japan

    データ通信用ソフト

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    適合機種BTM-4208SD
  • RS-232C通信ソフト A-Gas Japan

    RS-232C通信ソフト

    A-Gas Japan
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷