カテゴリ
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「btp24」の検索結果

超小型タービンバイブレーター
エクセン¥57,980税込¥63,7781台当日出荷完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
ボールギャップゲージ
SK(新潟精機)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5![iPhone 16 Pro用 クリアソフトケース [オーロラ] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59321906-250813-02.jpg)
iPhone 16 Pro用 クリアソフトケース [オーロラ]
PGA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷iPhone本体を色鮮やかに彩るオーロラカラーのiPhone 16 Pro用 クリアソフトケースです。しなやかで柔軟性に優れたTPU素材で端末本体をキズや衝撃から護ります。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。







![iPhone 16 Pro用 クリアソフトケース [オーロラ] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59321906-250813-02.jpg)