カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「bu-118」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネームランド 布転写テープ カシオ計算機ネームランド 布転写テープカシオ計算機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アイロンを使用して、印字した文字のみを布地に転写できます。
タイプ布転写長さ(m)5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mmMUELLER ELECTRIC
449税込494
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
エースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 アソーエースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】アソー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。
形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブ使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ボア径(Φmm)6ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ベルトクランプベース Φ101.6-139.7mm対応 1インチボール ラムマウントベルトクランプベース Φ101.6-139.7mm対応 1インチボールラムマウント
4,998税込5,498
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:173g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:Φ101.6-139.7mm対応内容量[数量]:1個付属品:#88 Wホースクランプストラップ特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ベルトクランプベース
仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボールタイプベース