カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bu-34x」の検索結果

ミューラー BU-34X わに口クリップ 5A 5.6mm
MUELLER ELECTRIC¥219税込¥2411個当日出荷仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mm絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
白ねじ込み継手 ブッシング BUシリーズ
東尾メック¥549~税込¥604~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ブッシング
桑名金属工業¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷材質外面ライニング形状ブッシング使用温度範囲(℃)0~40規格日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気


ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気


ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気


ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)
SMC¥8,798税込¥9,6781袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
流量調整機能付ブローガン
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から7日以内出荷レバー操作量に応じて流量の調整が可能RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付