カテゴリ
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bu-72」の検索結果

オブジェ吊り用ワイヤーグリッパー
荒川技研工業¥6,898税込¥7,5881袋(10個)当日出荷小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮
ダストレスチョーク
日本理化学(45件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(72本)当日出荷粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。 身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。 粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。 粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。 ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。 磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。全長(mm)64グリーン購入法適合
CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納
エレコム(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷コンパクトにたっぷり収納!新開発の不織布を使用したBlu-ray/DVD/CDをきれいに整理・分類できるBlu-ray/DVD/CD用ディスクファイル付属品背ラベルカード/インデックスラベル対応メディアBlu-ray/DVD/CD
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥6,298税込¥6,9281袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)31コイル長(mm)350
ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC72 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATICアズワン品番65-7338-57
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
Mueller マルチメータ用 テストリード, 1828.8mm
MUELLER ELECTRIC¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 1828.8mm許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 青
MUELLER ELECTRIC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1828.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 赤
MUELLER ELECTRIC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1828.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm グレー
MUELLER ELECTRIC¥4,898税込¥5,3881個欠品中仕様色 = グレーオス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1828.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応