カテゴリ

  • 制御機器(1,191)
  • パソコン/周辺機器(1,046)
  • 船舶用品・漁業資材(585)
  • 農業機械(579)
  • バイク部品(520)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(451)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(440)
  • 学童・教育用品(380)
  • 測定用品(303)
  • 事務用品(204)
  • 配管・水廻り設備部材(161)
  • 厨房用品(160)
  • 科学研究・開発用品(156)
  • 家電(154)
  • 自動車補修部品(147)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • FA担当者のオススメ新商品(143)
  • カー用品(124)
  • 店舗什器・備品(122)
  • 卓上消耗品(120)
  • 電気材料(117)
  • 空調・照明・電設資材(103)
  • 研磨材(102)
  • 物流用品(101)
  • 建築金物(101)
  • 安全靴・作業靴(97)
  • 安全保護具(92)
  • 作業工具(92)
  • メカニカル部品(86)
  • 建材・エクステリア(86)
  • 切削工具(83)
  • バッテリー・電装(77)
  • 防犯用品(70)
  • オフィス家具(68)
  • 作業服(49)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • トラック純正部品(42)
  • 機構部品(41)
  • 自転車部品(41)
  • 清掃用品(38)
  • 住設機器(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • 農具(30)
  • 梱包用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 電動工具(23)
  • 保管用品(21)
  • 食品・飲料(21)
  • 安全標識(18)
  • 医療(18)
  • 縫製用品(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 溶接用品(13)
  • 日用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 手袋(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • テープ(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 安全用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 空圧工具(4)
  • 理美容(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 進物(1)
  • マスク(1)

「bu」の検索結果

9,023件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドル BU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル BU型GOAL(ゴール)
3,098税込3,408
1セット
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
BU-P3533 MUELLER ELECTRICBU-P3533MUELLER ELECTRIC
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ファン(BU100SW/BU150SWリア用) omron(オムロン)交換用ファン(BU100SW/BU150SWリア用)omron(オムロン)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
適合機種BU100SW/BU150SW
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズomron(オムロン)
159,800税込175,780
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8出力電圧(V)商用運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%、バックアップ運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
Mueller BU-75K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRICMueller BU-75K ケルビンクリップMUELLER ELECTRIC
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 黒絶縁体 = ナイロンMueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; BenefitsRoHS指令(10物質対応)対応
BU-P4290 MUELLER ELECTRICBU-P4290MUELLER ELECTRIC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BU-P4289 MUELLER ELECTRICBU-P4289MUELLER ELECTRIC
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BUシリーズ 増設用バッテリ omron(オムロン)BUシリーズ 増設用バッテリomron(オムロン)
139,800税込153,780特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
BU-P72973 MUELLER ELECTRICBU-P72973MUELLER ELECTRIC
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BU-P3283 MUELLER ELECTRICBU-P3283MUELLER ELECTRIC
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-111-2 ケルビンクリップ MUELLER ELECTRICMueller BU-111-2 ケルビンクリップMUELLER ELECTRIC
799税込879
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 25mm色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリーUSB3カメラ BU シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
種類カメラ本体センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900)画素数3.0M/2048×1536フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25
ブッシング BU型 シンコー[継手]ブッシング BU型シンコー[継手]
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ブッシング使用温度(℃)-20~150
BU-P4969 MUELLER ELECTRICBU-P4969MUELLER ELECTRIC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-78K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRICMueller BU-78K ケルビンクリップMUELLER ELECTRIC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 12mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 金Mueller 10A Kelvin Clip with Gold Contacts. 10A Kelvin clip with a gold contact and a current path for the source and circuit path for the sense. The length of this Kelvin clip is 57.91mm and the jaws open to 12mm maximum. The wire size accepted by this Kelvin clip is 20 AWG.RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリーパック(BU150SW/BU3002SW用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BU150SW/BU3002SW用)omron(オムロン)
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BU150SW、BU3002SW幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約8.3高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
交換用ファン(BU150RC用) omron(オムロン)交換用ファン(BU150RC用)omron(オムロン)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
交換ファン(BU150RC用)
適合機種BU150RC
交換用バッテリーパック(BU100RW用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BU100RW用)omron(オムロン)
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
交換バッテリパック(BU100RW用)
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BU100RW幅(mm)327質量(kg)バッテリ:約8.2高さ(mm)154種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×69×154保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃)/2~2.5(周囲温度30℃)
交換用バッテリーパック(BU100SW/BU1002SW用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BU100SW/BU1002SW用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BU100SW、BU1002SW幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約8.3高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン フジトクWフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオンフジトク
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
インサートノズルBU型 ナベヤインサートノズルBU型ナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度は70°と大きく変えられます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303寸法D(mm)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BUシリーズ UPS本体omron(オムロン)
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
寸法(mm)430×660×86質量(kg)31規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3出力電圧商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4%本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100波形歪〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下入力保護容量(A)25バックアップ時間4.5分(2700W)バッテリー数6アズワン品番64-3207-43適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-20P入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430過負荷保護・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)
BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BUシリーズ UPS本体omron(オムロン)
869,800税込956,780
1個
3日以内出荷
寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500保証期間3年入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)アズワン品番64-3207-42RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
Mueller テストアダプタ, 黒 BU-00260 MUELLER ELECTRICMueller テストアダプタ, 黒 BU-00260MUELLER ELECTRIC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)コンタクトめっき = 金(ボディ)、ニッケル(スプリング)オス/メス = メス-オスMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
増設用バッテリユニット(BU150RC用) omron(オムロン)増設用バッテリユニット(BU150RC用)omron(オムロン)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
増設用バッテリユニット(BU150RC用)3年保証(増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要))
適合機種BU150RC用
インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ 三菱電機インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ三菱電機(1件のレビュー)
75,980税込83,578特価
1台
当日出荷から46日以内出荷
運転複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
交換用バッテリパック(BU150RC用) omron(オムロン)交換用バッテリパック(BU150RC用)omron(オムロン)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
交換バッテリ(BU150RC用)
仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しないためRoHS指令(10物質対応)対応
縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用) omron(オムロン)縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
適合機種BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA
交換用バッテリーパック(BU1002RW用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BU1002RW用)omron(オムロン)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
適合機種BU1002RW
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BU ブッシング フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BU ブッシングフジトク
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I ヤナギ研究所鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・Iヤナギ研究所
26,980税込29,678
1缶(18L)
当日出荷
洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。環境性、安全性能が高くPRTR、VOC、危険物、毒劇物非該当です。
用途工場の床面・壁面、器具や機械設備の洗浄に。漏油処理、油膜処理に。液性中性トラスコ品番855-0168材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤容量(L)18荷姿希釈倍率52018年トラスコ掲載ページ9 0131繰り返し・詰め替え対応
物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I ヤナギ研究所物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・Iヤナギ研究所
8,398税込9,238
1本(5L)
当日出荷
洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。環境性、安全性能が高くPRTR、VOC、危険物、毒劇物非該当です。
用途工場の床面・壁面、器具や機械設備の洗浄に。漏油処理、油膜処理に。液性中性トラスコ品番855-0167セット内容短ノズル付き材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤容量(L)5荷姿5Lボトル希釈倍率52018年トラスコ掲載ページ9 0131商品タイプ業務用
エースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 アソーエースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】アソー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。
形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブ使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ボア径(Φmm)6ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mmMUELLER ELECTRIC
499税込549
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BUシリーズ UPS本体omron(オムロン)
529,800税込582,780
1個
欠品中
寸法(mm)430×660×86質量(kg)30規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3出力電圧商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4%本体質量(g)30000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100波形歪〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下入力保護容量(A)25バックアップ時間4.5分(2700W)バッテリー数6アズワン品番64-3207-44適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状端子台入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430過負荷保護・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)
増設用バッテリーユニット(BU100RE用) omron(オムロン)増設用バッテリーユニット(BU100RE用)omron(オムロン)
299,800税込329,780
1台
欠品中
増設バッテリユニット(BU100RE用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
適合機種BU100RE
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタンベアリングベアリング入り
ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mmMUELLER ELECTRIC
259税込285
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller 絶縁体ブーツ BU-23-0 黒 MUELLER ELECTRICMueller 絶縁体ブーツ BU-23-0 黒MUELLER ELECTRIC
419税込461
1個
欠品中
仕様Muellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツ材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
...