カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み

「bu100sw」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用バッテリーパック(BU100SW/BU1002SW用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BU100SW/BU1002SW用)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BU100SW、BU1002SW幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約8.3高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • 無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-SWシリーズ

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8出力電圧(V)商用運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%、バックアップ運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
  • BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守

    omron(オムロン)
    519,800税込571,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)145×395×224質量(kg)約18消費電力(W)無負荷時通常50/最大70定格負荷時通常117/最大173本体質量(g)15500定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60±1%バッテリー交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×395×224出力容量1000/700保証期間3年入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120保守管理オンサイト保守(当営業日):5年バックアップ時間5分以上RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1000/700給電方式常時インバータ給電
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 通信ケーブル omron(オムロン)

    通信ケーブル

    omron(オムロン)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
    仕様自動シャットダウンソフト専用適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
  • 交換用ファン omron(オムロン)

    交換用ファン

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
    種類ファン
  • 接点信号入出力カード omron(オムロン)

    接点信号入出力カード

    omron(オムロン)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトおよび、Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使うための通信カード。 Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトを使用する場合はケーブルBUC26と合わせてお使いください。 Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使用する場合はBUC28と合わせてお使いください。
  • 1G対応ネットワークカード omron(オムロン)

    1G対応ネットワークカード

    omron(オムロン)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
    仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW質量(g)約65外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19保存温度(℃)-20~55最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)使用周囲温度(℃)-10~55使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-TプロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
  • BUシリーズ 増設用バッテリ omron(オムロン)

    BUシリーズ 増設用バッテリ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
  • 無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル

    omron(オムロン)
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷
    停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
  • PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル omron(オムロン)

    PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル

    omron(オムロン)
    8,298税込9,128
    1台
    翌日出荷
    PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW
  • 延長ケーブル omron(オムロン)

    延長ケーブル

    omron(オムロン)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様自動シャットダウンソフト専用延長ケーブル適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX種類ケーブル主な用途RS-232C延長ケーブル(4.5m/D-sub 9pin/ストレートケーブル)
  • ケーブル omron(オムロン)

    ケーブル

    omron(オムロン)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル(DOS/V機用)
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル