カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bu150」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
67,980税込74,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。 出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。
用途ネットワークの構築にブルー規格CAT5eタイプBELDEN 1700Aコネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オスケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応準拠RoHS
シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m 三洋化成シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m三洋化成
55,980税込61,578
1巻
3日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)50クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
1G対応ネットワークカード omron(オムロン)1G対応ネットワークカードomron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW質量(g)約65外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19保存温度(℃)-20~55最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)使用周囲温度(℃)-10~55使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-TプロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
青銅 グローブ 150E-BG-N 150E-BG-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 グローブ 150E-BG-N 150E-BG-Nシリーズ東洋バルヴ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
スチール製カウンター900(商談D750・UDタイプ) タテヤマアドバンススチール製カウンター900(商談D750・UDタイプ)タテヤマアドバンス
88,980税込97,878
1台
21日以内出荷
車イスの方にも使いやすいカウンターです。(地方自治体の定める条例に基づいた寸法設定となっています。) スチール製なので丈夫で長持ちです。
呼び寸法W(mm)1485呼び寸法D(mm)750呼び寸法H(mm)750ホワイト材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装耐荷重(kg)100(天板部)取扱説明書 メーカー商品コード0F0248
マイクロチューブ 1.5mL コニカル ロックキャップ WNB615001シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ 1.5mL コニカル ロックキャップ WNB615001シリーズビーエム機器
93,980税込103,378
1セット(4個×5000本)
93日以内出荷
手にぴったりフィットするので、素手感覚でお使い いただけます。
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3860-11
交換用バッテリパック(BU150RC用) omron(オムロン)交換用バッテリパック(BU150RC用)omron(オムロン)
58,980税込64,878
1台
欠品中
交換バッテリ(BU150RC用)
仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しないためRoHS指令(10物質対応)対応
青銅 ジスク入りグローブ 150-BD-N 150-BD-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 ジスク入りグローブ 150-BD-N 150-BD-Nシリーズ東洋バルヴ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ジスク入りグローブ 150-BDF-N 150-BDF-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 ジスク入りグローブ 150-BDF-N 150-BDF-Nシリーズ東洋バルヴ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 グローブ 150E-BGF-N 150E-BGF-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 グローブ 150E-BGF-N 150E-BGF-Nシリーズ東洋バルヴ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
キムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズ キンバリークラークキムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズキンバリークラーク
55,980税込61,578
1箱(6袋×250枚)
翌々日出荷
クラス10対応のニトリルグローブです。、帯電防止仕様でダブルパック品です。、薄手でフィット感があります。、全長30cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m)Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(10m Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(10mPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
アシストホイールドライブ150用ホイール IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブ150用ホイールIDEC(和泉電気)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
車輪径(Φmm)150
ステンレス 粉末用スリーブサンプラー ハンドル部 1500mm長 マクセルステンレス 粉末用スリーブサンプラー ハンドル部 1500mm長マクセル
79,980税込87,978
1本
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を1か所から大容量に採取するサンプラーのハンドル部です。3種類の容量のチャンバー(別売)いずれかと組み合わせてお使いください。延長ロッド(別売)を使用すれば更に深くまで採取が可能です。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。初めて本製品をご購入される場合は、必ずと別売のチャンバーと両方セットでお買い求めください。【採取方法】別売のチャンバーを本製品(ハンドル部)に取り付け(接合部はネジ式です)、チャンバーを採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを少し持ち上げます。そうすることで、チャンバーのカバーが下がり、粉末がチャンバー内に入ります。サンプラーを抜き取ります。チャンバーの先端部を取り外し、採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)1580質量(g)1130