カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • ヘルスケア(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bu200」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BUフォーク棚受BU200型 LAMP(スガツネ工業)

    BUフォーク棚受BU200型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    一本脚の棚受で、幅のせまい柱など、さまざまな場所に取り付けできます。製品はパック入りです。付属ねじは本体と同色です。
  • 増設用バッテリーユニット(BU300RW/BU200RW用) omron(オムロン)

    増設用バッテリーユニット(BU300RW/BU200RW用)

    omron(オムロン)
    359,800税込395,780
    1台
    翌日出荷
    増設バッテリユニット(BU300RW/BU200RW用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
    適合機種BU300RW/BU200RW
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)■Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6
  • ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機

    ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)

    岡本工機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
    材質ウレタンベアリングベアリング入り
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • ガスボンベ運搬車用 車輪 モノタロウ

    ガスボンベ運搬車用 車輪

    モノタロウ
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    当日出荷
  • Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン

    フジトク
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばないカテゴリー6に準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6
  • ポリプロピレン(PP) ブッシング ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ブッシング

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可)

    omron(オムロン)
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:2000VA/1600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300FF(フロント)/BUF300RF(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm消費電力(W)280W/390Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)33Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA 5-15P)/端子台※最大出力で使用する場合、30Aプラグに変更していただく(お客様でご用意ください)か端子台接続にしていただくことが必要※出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2000/1600停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • USB3カメラ 東芝テリー

    USB3カメラ

    東芝テリー
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
    適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90質量(g)34種類カメラ本体規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))センサータイプ1型外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数20Mフレームスピード(fps)19レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
  • TBU ボールユニット(スクリュータイプ) イマオコーポレーション

    TBU ボールユニット(スクリュータイプ)

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LANケーブル CAT6 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 スリムコネクタ

    エレコム
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。直径わずか3.5mmで狭い場所などに最適なカテゴリー6に準拠したスリムタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージアルミ箔袋+ステッカー
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ブッシング ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ブッシング

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-RWシリーズ

    omron(オムロン)
    379,800税込417,780
    1個ほか
    3日以内出荷から50日以内出荷
    定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
  • ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤ

    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット

    ナベヤ
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷から47日以内出荷
    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)
    材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2

    PFERD 馬印
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ径(Φmm)200仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)4500(rpm)
  • MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ) イマオコーポレーション

    MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2

    PFERD 馬印
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ径(Φmm)200仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)4500(rpm)
  • ミューラー BU-11CPN わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-11CPN わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラル

    MUELLER ELECTRIC
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • クリップボード オープン工業

    クリップボード

    オープン工業(8件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
    材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
  • ミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-41A-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-41A-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラクリップ 10個入 オープン工業

    プラクリップ 10個入

    オープン工業
    679税込747
    1袋(10個)
    当日出荷
    自由にカスタマイズ。シールを貼ったり文字を書き込んだり自由度の高いクリップです。伝票やレシートをまとめておくのにおすすめです。目印や仮止めとして。書類整理におすすめです。各色使えば識別しやすくなります。挟んで作品を掲示。しっかりクリップできます。学校や保育園などの教育現場に。挟んで立てる。卓上に置いてメモやカレンダーを挟んでスタンドにできます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×46×27RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • SKカラータイ エスケイ工機

    SKカラータイ

    エスケイ工機
    1,698税込1,868
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 医療専用ストラップ オープン工業

    医療専用ストラップ

    オープン工業(7件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    院内用端末を取り付ける医療専用ストラップ。 一目でわかる名いれ付きの15mm幅。 ワンタッチで取り外せる脱着式。 体に合わせ長さ調整可能。安全装置付 長さ調整付 再生材料使用
    グリーン購入法適合
  • ペンスタンド オープン工業

    ペンスタンド

    オープン工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    底面に特殊レザーストッパー付で安定感バツグンです。
    質量(g)240材質本体:再生ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×95×122グリーン購入法適合
  • ソフトタイ エスケイ工機

    ソフトタイ

    エスケイ工機
    369税込406
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200最大結束径(Φmm)45
  • スタイリッシュ電卓(ジャスト型) カシオ計算機

    スタイリッシュ電卓(ジャスト型)

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電卓に、洗練と上質を。そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。
    仕様表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)幅(mm)109高さ(mm)20.4タイプジャストタイプ(手に持っても卓上でも)奥行(mm)182桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)電池CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×109×20.4キープラスチックキー、フラットキー
  • サポートベルト コヅチ

    サポートベルト

    コヅチ(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
    ベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1130材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン長さ(mm)胴当て:700幅(mm)胴当て:130仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
  • マグネットバー ミツヤ

    マグネットバー

    ミツヤ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    画用紙、ポスター、グラフなど大きな書類もワンタッチでスチール面に留める事が出きるマグネットバー。特殊強力ゴム磁石使用。
    グリーン購入法適合
  • バーシロンチューブ2001 AEシリーズ サンゴバン

    バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

    サンゴバン
    16,980税込18,678
    1巻(15m)
    当日出荷から3日以内出荷
    可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
    仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー透明長さ(m)15片肉厚-最高使用温度(℃)57
  • スタイリッシュ電卓(ミニジャスト型) カシオ計算機

    スタイリッシュ電卓(ミニジャスト型)

    カシオ計算機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電卓に、洗練と上質を。そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。
    幅(mm)101高さ(mm)18.8タイプミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)奥行(mm)154.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電池CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18.8キープラスチックキー、フラットキー
  • 通信ケーブル omron(オムロン)

    通信ケーブル

    omron(オムロン)
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
    仕様自動シャットダウンソフト専用適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
  • 配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業

    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

    テンパール工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E