カテゴリ

  • バイク純正部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全保護具(1)

「bu238」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(1個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)31コイル長(mm)350
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(1個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
  • USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    127,900税込140,690
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    走査方式プログレッシブ
  • USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    73,000税込80,300
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    ■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
  • スプロケット ドライブ 23801GGNJ00 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801GGNJ00

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
  • スプロケット ドライブ 23801GF6000 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801GF6000

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110プロ
  • スプロケット ドライブ 23801MAZ000 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801MAZ000

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • ギヤ サードドライブ 24231-38201 スズキ

    ギヤ サードドライブ 24231-38201

    スズキ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • ソフトベルトワンタッチ コヅチ

    ソフトベルトワンタッチ

    コヅチ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    柔らかクッション付で腰の痛み・疲れを和らげます。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部の食い込みによる痛みを軽減します。クッション付の為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。ベルトの長さ調整部に、便利なホールキーホルダーが付いています(2重リング1ケ付)。
    用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。仕様ワンタッチタイプ材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
  • スプロケット ドライブ 23801K28910 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801K28910

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • スプロケット ドライブ 23801K26900 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801K26900

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)GROM
  • スプロケット ドライブ 23800KZVJ00 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23800KZVJ00

    ホンダ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • スプロケット ドライブ 23801MJLD30 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801MJLD30

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23801-MJL-D30
  • スプロケット ドライブ 23802MEN730 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23802MEN730

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23802-MEN-730
  • スプロケツト ドライブ 23801MKAD30 ホンダ

    スプロケツト ドライブ 23801MKAD30

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23801-MKA-D30主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • スプロケツト ドライブ 23801MJSJ20 ホンダ

    スプロケツト ドライブ 23801MJSJ20

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23801-MJS-J20主な適合車種(ホンダ)X-ADV
  • スプロケット ドライブ 23801KSRA00 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801KSRA00

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • スプロケット ドライブ 23801KTK000 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801KTK000

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • スプロケット ドライブ 23800GCFA20 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23800GCFA20

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • スプロケット ドライブ 23801MGZJ01 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801MGZJ01

    ホンダ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23801-MGZ-J00
  • スプロケット ドライブ 23801MCJ750 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801MCJ750

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23801-MCJ-750
  • スプロケット ドライブ 23801KSC670 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801KSC670

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • スプロケット ドライブ 23801KGB900 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801KGB900

    ホンダ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • スプロケット ドライブ 23800GELA80 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23800GELA80

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • スプロケット ドライブ 23801MBA000 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801MBA000

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • スプロケット ドライブ 23801459880 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801459880

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23801-459-880
  • スプロケット ドライブ 23801MGSD30 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801MGSD30

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23801-MGS-D30
  • スプロケット ドライブ 23801MCJJ00 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801MCJJ00

    ホンダ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23801-mcj-j00サイズ530-16T他社参考品番(NTB)SPH-021F
  • スプロケット ドライブ 23801MAT760 ホンダ

    スプロケット ドライブ 23801MAT760

    ホンダ
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    サイズ530-17T他社参考品番(NTB)SPH-027F
  • スプロケツト ドライブ 23800K0G900 ホンダ

    スプロケツト ドライブ 23800K0G900

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23800-K0G-900主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125