カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bu805mcf」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0カメラ 東芝テリーUSB3.0カメラ東芝テリー
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
適合CE,FCC,RoHS,WEEE,USB3Vision,GenICam,IIDC2電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)使用温度(℃)0~40(筐体表面温度:60℃以下)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数8MフレームレートMono8:46fps使用湿度(%RH)10~90(非結露)走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.74×2.74
関連キーワード
ステージ/画像処理カテゴリ