カテゴリ
- 建材・エクステリア(83)
- 建築金物(32)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 接着剤・補修材(6)
- 自転車部品(5)
- 食品・飲料(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bulls」の検索結果

磁石で着く 割れないミラーシート
Bulls(ブルズ)(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1枚当日出荷しなやかで割れないので安心。 裏面全面がマグネットシート! 安全なので、ご家庭や学校、病院、施設などに。色ミラーフィルム
アスファルト補修セット
Bulls(ブルズ)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷加熱・混合の手間がいらず、転圧するだけ。全天候型で、完全硬化する高耐久性のアスファルト補修材です。アスファルトは雨天でも施工でき、完全硬化する優れた商品です。施工に必要な材料と道具がセットになっており、手軽にご使用頂けます。袋を開けて材料を入れ、転圧するだけの簡単施工です。穴補修などでは施工後すぐに交通開放することも可能で、気温・天候等の条件により異なりますが、時間経過と共に強度が増し、硬化していきます。原料にオレンジオイルを使用しており、嫌な匂いが無く現場施工に気を使いません。セット内容アスファルト20kg(5kg×4袋)、専用石粉(ベタツキ軽減材)、専用タンパー(転圧用具)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット20kg(5kg×4袋)で1m2施工可能危険物の類別非危険物
伸縮はしご スーパーラダー
Bulls(ブルズ)(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から9日以内出荷収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。 最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。 幅は50cmから59cm。材質踏ざん:アルミ合金色シルバー材質(支柱)アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用収納寸法・奥行(mm)95
除草剤 粒剤タイプ
Bulls(ブルズ)¥28,980税込¥31,8781ケース(4袋×5kg)当日出荷農林水産省登録を取得した安全性の高い除草剤です。枯れ草や除草成分は微生物が分解し、風化して土に還るので片付け不要です。雑草の発生を長時間抑えたい時や、生育期に。「枯れ葉剤」問題の原因であるダイオキシン類や、土壌汚染対策法で定められる特定有害物質は一切含まれません。農林水産省登録 第20167号。ウィードコロン(R)粒剤。ブロマシル粒剤。【成分】プロマシル(PRTR・1種)・・・3.0%。〔5-プロモ-3-セコンダリ―ブチル-6-メチルウラシル]。鉱物質微粉等・・・97.0%。【性状】淡褐色細粒使用面積(一年生雑草の場合)【5kg】約152~303坪使用の目安雑草生育期(草丈30cm以下)使用可能回数年2回以内適合雑草一年生雑草剤形粒剤効果【枯れ始め】1~2週間【持続】3~6ヶ月
ブルズ インテリア建材リペアキット
Bulls(ブルズ)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷現場で起こりがちなフローリング・ドア・建具の凹み・えぐれ・欠けキズを劇的解決!!用途床暖房の熱にも強く、シート張りの建材にも使用可能セット内容ホットナイフB2006・ハードワックス20色・スペシャルフィラーズアプリケーター2個・ブラッシュペン3種・ウルトラボンドマーカー3種・その他(ウエス・単三電池4本)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
床下調湿材 フレッシュドライ
Bulls(ブルズ)¥2,998税込¥3,2981袋(10kg)当日出荷国産の天然鉱物「ゼオライト」の特徴を利用した床下調湿材。床下空間の湿度を調節し、結露を防ぐことで、。建物の耐久性を向上させたり、臭いや有害物質を吸着して、。快適な住環境を保ちます。タイプ敷き込みタイプ
L45直貼りシートフロア(非床暖リフォーム用)
Bulls(ブルズ)¥7,898~税込¥8,688~1ケース(24枚)当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13入数3.16(m2)
エコブルズケイカル
Bulls(ブルズ)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(4枚)5日以内出荷から9日以内出荷環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。 不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。長さ(mm)1820幅(mm)910グリーンマーク認定
下地一発 スリム
Bulls(ブルズ)¥3,290~税込¥3,619~1箱4日以内出荷から5日以内出荷省施工商品!。面倒な下地の取り付けがアッと言う間に完成!。スリムタイプになってより幅広い環境で使えます(下地取付金具12mm用)。現場であまった12mm厚の合板やフロアなどを利用し、簡単に下地が出来上がります。タイプは二種類あり、用途も電気器具や洗面器具、階段手すり、カップボード、カーテンレール、天袋、玄関収納など、様々な場面で活用できます。長さ(mm)60幅(mm)27厚さ(mm)12
アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)
Bulls(ブルズ)¥10,980~税込¥12,078~1セットほか4日以内出荷雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
グランドカバーシリーズ
Bulls(ブルズ)¥1,998税込¥2,1981袋(10kg)4日以内出荷から5日以内出荷【洋風庭園】。アプローチや駐車場の泥汚れ防止、ぬかるみ対策に最適。ガーデニングにもマッチする魅力的な洋風砂利です。使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
ロフトはしご 伸縮 手摺あり
Bulls(ブルズ)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。付属品引っ掛けバー×1セット材質踏ざん:アルミ合金色オフホワイトタイプ手摺有奥行(mm)踏ざん:80角度(°)保管収納B:68~75踏ざん間隔(mm)315材質(支柱)アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)180
床下調湿材 フレッシュドライ
Bulls(ブルズ)¥6,998税込¥7,6981ケース(8枚)6日以内出荷素早い調湿効果。防虫・防カビ効果。優れた消臭能力。天然素材で安心。施工がとても簡単。フレッシュドライは呼吸を繰り返して自ら調湿機能を再生するので効果が半永久的に持続します。タイプマットタイプサイズ(cm)50×50入数2.5kg
アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)
Bulls(ブルズ)¥8,398~税込¥9,238~1セットほか4日以内出荷出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
アスファルト追加セット
Bulls(ブルズ)¥4,998税込¥5,4981セット6日以内出荷用途駐車場、車道、歩道の穴補修。倉庫、工場の段差解消。マンホール、マス回りの段差解消。フェンス、柱、配管施工時の埋め戻しセット内容アスファルト30kg(10kg×3袋)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット30kg(10kg×3袋)で1.5m2施工可能危険物の類別非危険物
アルミ軽量ひさし RSK(前勾配)
Bulls(ブルズ)¥8,398~税込¥9,238~1セットほか4日以内出荷ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
ブルズディレクターキットPRO デラックス
Bulls(ブルズ)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷現場監督さんにオススメ!熟練の職人が厳選した補修キット。充電式電池コテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます!キット内容1.ヒートアイロンPRO、2.ブラッシュペン 3 本(2012 アッシュ、2014、ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)、3.スペシャルフィラーズアプリケーター、4.リキッドサンドペーパー250ml、5.ウエス小、6.ハードワックス(900 、350 、905 、907 、909 、9005 、178 、103 、47801 、302 、46901 、157157)、7.ハードワックスケース12 個入り用、8.クリアボックス危険物の類別非危険物
ロフトはしご 伸縮 手摺あり 1段残り高い
Bulls(ブルズ)¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷から8日以内出荷軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。付属品引っ掛けバー×1セット材質踏ざん:アルミ合金色オフホワイトタイプ手摺有奥行(mm)踏ざん:80角度(°)保管収納B:68~75踏ざん間隔(mm)325材質(支柱)アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)180
ブルズターフ 部材
Bulls(ブルズ)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷用途1本(1.2kg用) 1本/梱包 ターフ本体1本に対して接着剤約2~3本(現場によって異なります)仕様ブルズターフ用接着剤内容1.2kg
セフィラⅡ
Bulls(ブルズ)¥19,980税込¥21,9781ケース(6枚)5日以内出荷木材の組織にプラスチックを染み込ませて固めるWPC加工で 天然木美しさや風合いあを際立たせ、耐久性にも優れたフローリング。長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
ブルズ防音マット
Bulls(ブルズ)¥10,980税込¥12,0781ケース(8枚)5日以内出荷ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。長さ(mm)910幅(mm)455厚さ(mm)3柄木目調
ぴったりフロアーアトラクア ぴったり見切り
Bulls(ブルズ)¥16,980税込¥18,6781ケース(3本)5日以内出荷ぴったり見切り3mm用。仕上がりスッキリ簡単施工!長さ(mm)2100幅(mm)(13+8)厚さ(mm)5.5柄ぴったり見切り
ぴったりフロアーアトラクア ぴったり框
Bulls(ブルズ)¥25,980税込¥28,5781ケース(3本)5日以内出荷ぴったり框3mm用。スッキリ簡単施工!長さ(mm)1950幅(mm)(96.5+146.5)厚さ(mm)3柄ぴったり框
ぴったりフロアーアトラクア
Bulls(ブルズ)¥10,980税込¥12,0781ケース(33枚)ほか5日以内出荷賃貸オーナーに伝えたい、アフターメンテナンス最強フローリング。サネがが無く接着剤で貼って剥がせる。カッター1本で変えたいところだけ変えられる。長さ(mm)914.4厚さ(mm)3柄木目調
カーペットタイル ラグペット
Bulls(ブルズ)¥10,980税込¥12,0781ケース(15枚)5日以内出荷非住宅向けのタイルカーペット。豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ。住宅でも多彩な床表現を可能にします。快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)6グリーンマーク認定
スーパースリムハーフ
Bulls(ブルズ)¥23,980税込¥26,3781ケース5日以内出荷45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。付属品ステンレスカラービス×6本長さ(mm)455幅(mm)60開口寸法(mm)40×405有効換気面積(cm2)87.5グリーンマーク認定
プチ宅
Bulls(ブルズ)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷人気商品の『宅配ボックス』 が1BOXから導入できます。機械式だから電気代0円!。ポストと同じ納まりなので宅配ボックスの設置場所に困らず見た目もスッキリ。再配達の待ち時間なしで、いつでも受け取れて入居者様もうれしい。誰もが納得の宅配ボックスです。防水タイプ。ネット通販の受取可能/再配達の待ち時間なし/対面受け取り不要で女性も安心/24時間いつでも受け取り。壁付設置:壁面に直接ビス固定する簡単な工事で交換・設置ができます。床・背面固定設置:「幅木」を用いてコンクリート床にアンカー留め設置できます。壁埋込設置:壁面に埋込設置すれば、エントランスもすっきりとした景観に。
ドアストッパー Neo
Bulls(ブルズ)¥13,980~税込¥15,378~1ケース(10枚)5日以内出荷から7日以内出荷磁石の力でドアを固定 ドア用ストッパーマグネットタイプ。本体がカバータイプなので、ビスの頭が見えないシンプルなデザイン。突起もないから掃除もらくらく。美観も損ないません。ドライバー1本で取付カンタン床の取付位置も自由に決められます。磁石でピタッとストップ。解除は軽くドアを引くだけです。種別マグネット式材質【床側金具】カバー/ABS、床金具/SPCC、【扉側金具】カバー/ABS、マグネット本体/ナイロン・POMタイプ戸当たりタイプ仕上クロムメッキ塗装グリーンマーク認定