カテゴリ

  • 制御機器(78)
    • 配線用遮断器本体(78)
絞り込み
定格電流(A)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6(2)
  • 10(5)
  • 15(29)
  • 20(40)
  • 30(37)
  • 40(14)
  • 50(11)
  • 60(4)
  • 75(7)
  • 100(6)
  • 120(2)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 175(3)
  • 200(3)
  • 225(3)
  • 250(3)
  • 300(1)
極数
  • 1(11)
  • 2(40)
  • 3(12)
  • 4(16)
フレーム(AF)
  • 30(30)
  • 50(21)
  • 60(2)
  • 100(14)
  • 150(3)
  • 225(7)
  • 250(2)
  • 400(4)
  • 600(1)
  • 800(1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 460(1)
  • -(1)
  • AC100/230/440(1)
  • AC100/200(57)
  • AC100~200(6)
  • AC100~415(1)
  • AC110(1)
  • AC200(91)
  • AC220(3)
  • AC240(17)
  • AC415(37)
  • AC500(21)
  • DC250(3)
  • その他(3)
ブランド
  • 日東工業(7)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • 三菱電機(1)
  • テンパール工業(10)
  • 東芝ライテック(1)
  • 河村電器産業(13)
  • エスコ(4)
  • ELPA(1)
  • 内外電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bure-ka」の検索結果

78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 安全ブレーカ 三菱電機

    安全ブレーカ

    三菱電機(78件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    100V、単3 200V用が同一寸法!!
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台
    当日出荷
    付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)

    分岐用 コンパクトブレーカSH型

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
  • パールテクトブレーカ テンパール工業

    パールテクトブレーカ

    テンパール工業(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
    用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • 河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業(3件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグインスリムサーキットブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 分岐ブレーカ 東芝ライテック

    分岐ブレーカ

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1寸法d(mm)56寸法a(mm)32端子ねじM5寸法b(mm)70寸法c(mm)38端子構造当座金付定格遮断容量(kA)1.5過電流引きはずし方式熱動周囲温度(℃)25適合電線最大接続可能8mm2フレーム(AF)30
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業

    配線用遮断器(安全ブレーカ)

    テンパール工業(4件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.09タイプ-極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38定格使用電圧AC100・100/200・200VJIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
  • ノーヒューズブレーカ NLH 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NLH

    河村電器産業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
    外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)50
  • カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
  • 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • ブレードブレーカ ZAS 河村電器産業

    ブレードブレーカ ZAS

    河村電器産業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業

    配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
  • ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT 河村電器産業

    ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT

    河村電器産業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    enステーション分岐用
    仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07外形寸法(mm)10×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/単3分岐配線用接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • 防滴ボックスブレーカ テンパール工業

    防滴ボックスブレーカ

    テンパール工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    欠品中
    単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
    仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付型式(内装漏電遮断器)GB-2EA質量(kg)0.8色ダークグレー極数2P電源電源100Vに接続してください定格電圧(V)100-100/200-200定格電流(A)20動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0定格感度電流(mA)15コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)フレーム(AF)30素子数2E
  • 感震機能付サーキットブレーカー 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカー

    日東工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)極数・素子数3P3E
  • 手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    用途単体露出工事用保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • AC100V/15A 安全ブレーカー エスコ

    AC100V/15A 安全ブレーカー

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
    質量(g)85極数2定格電圧AC100V定格電流(A)15動作方式熱動式定格遮断容量(A)1500サイズ(mm)32×70×54.5素子数1
  • 安全ブレーカー エスコ

    安全ブレーカー

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P2E
  • 安全ブレーカー エスコ

    安全ブレーカー

    エスコ
    ¥820~税込¥902~
    1個
    翌々日出荷
    一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。過電流と短絡電流から回路を保護します。
    寸法(mm)32×70×54.5質量(g)85極数2P定格電圧(V)AC100接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数1E
  • 安全ブレーカー エスコ

    安全ブレーカー

    エスコ
    ¥1,500~税込¥1,650~
    1個
    翌々日出荷
    エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。
    寸法(mm)32×70×54.5質量(g)89極数2P定格電圧(V)AC100/200接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数2E
  • 安全ブレーカーHB型2P1E ELPA

    安全ブレーカーHB型2P1E

    ELPA
    ¥1,328税込¥1,461
    1個
    3日以内出荷
    ●安全型ブレーカーのブリスターパックタイプ商品
    用途電灯・分岐用定格電圧(V)AC100定格電流(A)20
  • ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器 テンパール工業

    ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-51)、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】別売(TMC-7)種類配線用遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2コ接続可能電線(mm2)最大8付属装置(AL)警報スイッチ過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)25
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
    仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR

    河村電器産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカ SS 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ SS

    河村電器産業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
  • ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S 河村電器産業

    ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S

    河村電器産業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    enステーション分岐用
    定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
  • カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • 極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用 Panasonic(パナソニック)

    極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100極数・素子数4P3E
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB

    河村電器産業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NR 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NR

    河村電器産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200極数・素子数3P2E
配線用遮断器本体カテゴリ