カテゴリ
- 電動工具(2)
- 電動工具 本体(1)
- 充電工具 本体(1)
絞り込み
最大風量(m3/min)
- 1.7
- 0~3.2(2)
- 0.52(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1.15(1)
- 1.3(2)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3.1(2)
- 4.2(2)
- 5(2)
- 10(2)
- 10.3(1)
- 10.5(1)
- 10.7(2)
- 10.9(1)
- 11.4(1)
- 11.6(1)
- 14.3(2)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
集塵量(L)
- 10~15未満(1)
- 15~20未満(1)
ブランド
- EARTH MAN(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「buroa」の検索結果

乾湿両用バキューム&ブロア
EARTH MAN¥11,980税込¥13,1781台当日出荷サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みにセット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1容量(L)【最大給水】約11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000最大風量(m3/min)約1.7定格時間(分)30運転音(dB)約83真空度(kPa)約13.5![充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506033-120611-02.jpg)
充電式ブロア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥11,980税込¥13,1781台当日出荷強弱2段階切替+無段変速スイッチ 電池残量表示付 便利なベルトフック付 ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応付属品ノズル(220mm)トラスコ品番414-1300長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時)幅(mm)159質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)高さ(mm)556電圧(V)DC14.4風量(m3/min)1.7連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強)適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A





![充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506033-120611-02.jpg)