カテゴリ
- 作業工具(9)
- 作業服(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「burtle ac2041」の検索結果

足場用ハンマー レインボー
SK11¥5,998税込¥6,5981本当日出荷カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼全長(mm)290硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)900
足場用ハンマー
SK11¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。用途足場工事。材質柄尻部金具:ステンレス製材質(柄部)熱処理済クロモリ頭質量(kg)0.9
エアークラフトベストAC1154
バートル(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681着当日出荷アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。大型フード仕様でヘルメットに対応できます。ファン冷却ファンなしポケット保冷剤用ポケットあり袖丈袖なし
足場屋ハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
足場工事用ハンマー
王将(須佐製作所)¥2,188~税込¥2,407~1本当日出荷から5日以内出荷クサビ式足場の組立、解体作業に。 軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。 騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。全長(mm)280種類両口ハンマー主な用途解体作業/組立作業
侍(サムライ)ハンマー
オーエッチ工業(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット
村上被服(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1着当日出荷から5日以内出荷サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
半袖ジャケット 7092
バートル¥4,598~税込¥5,058~1着3日以内出荷高通気性と吸汗速乾を兼備したTCドビークロス素材で点接触構造の裏面が継続的にドライな着用感を約束。 オーセンティックな企業ユニフォームを思わせるシンプルで都会的なデザインは流行に流されない普遍的な魅力を備え脇部に可動域を広げるダイヤカットメッシュ機能を配備した製品正殿JIST8118適合プロダクト仕様レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)種別半袖ジャケット材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計混率(%)ポリエステル85、綿15
空調服(R) スターターキット (18V)
空調服(3件のレビュー)¥19,800税込¥21,7801セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
足場ハンマー
H&H¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷くさび式足場の組立・解体用 ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。 ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。 螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。 強力接合:圧入+接着剤+溶接 安全コード取り付け可能材質本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング全長(mm)330質量(kg)1