カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
「buru-hi-ta」の検索結果

ブルーヒーター用本体カバー
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷トラスコ品番447-9751適合機種・FM-195F ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×730アズワン品番64-8201-91
業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3
ダイニチ工業¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。色メタリックグレー周波数(Hz)50/60電源(V)単相100燃焼方式気化式機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能点火方式ヒータ点火保証期間1年間天板側面熱くならないファンあり待機時消費電力(W)(50/60Hz)1.1点火時間(秒)80安全機能不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置
業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N3(H)
ダイニチ工業¥76,980税込¥84,6781台当日出荷放射による暖房でしっかり暖める。 【タイプ】天板が熱くなるファンなしタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。 【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。 【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。幅(mm)(置台含む)507質量(kg)約18.4色メタリックグレー高さ(mm)724(置台含む)奥行(mm)(置台含む)581周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【大火力時-小火力時】413-180タンク容量(L)19燃焼方式気化式電源コード(m)3燃料消費量(L/h)【最大-最小】1.80-0.544暖房の目安(コンクリート)65畳まで暖房の目安(木造)47畳まで機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)724×507×581点火方式ヒータ点火運転音(dB)【最大-最小】50~37暖房出力(kW)【最大-最小】18.50-5.60保証期間1年間天板側面熱くなる燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】10.5-34.9点火時消費電力(W)(50/60Hz)950(最大)ファンなし待機時消費電力(W)(50/60Hz)1.1燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)【大火力時-小火力時】413-180点火時間(秒)80安全機能不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置暖房の目安木造47畳まで/コンクリート65畳まで
ブルーヒーター用キャスター
ダイニチ工業(3件のレビュー)¥5,790税込¥6,3691台5日以内出荷トラスコ品番447-9769適合機種・FM-195F・FM-195N・FM-196F ・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19N ・FM-19N2 ・KDM-F19B・KDM-F19Cアズワン品番64-8201-93
珈琲探求 ブルーマウンテンブレンド 瓶45g
UCC(上島珈琲)¥32,980税込¥35,6181ケース(45g×24個)5日以内出荷調和のとれた品格のある味わい。種類インスタントコーヒー保存方法直射日光、高温多湿をさけてください。アズワン品番65-0473-13原材料コーヒー豆