「bussmann 1000v」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズCOOPER BUSSMANN
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSELittelfuse チップヒューズLITTELFUSE
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
取付方式表面実装
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
ヒューズ 三和電気計器ヒューズ三和電気計器(33件のレビュー)
149税込164
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Schurter チップヒューズ SCHURTERSchurter チップヒューズSCHURTER
139税込153
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
ヒューズ10A/1000V 共立電気計器ヒューズ10A/1000V共立電気計器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 10A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 10A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電流(A)10リード線
表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電圧(V)32DC種類平型ヒューズ遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)1×0.5×0.39動作温度範囲(℃)-40~125
セラミックヒューズ(F500mA/600V) 共立電気計器セラミックヒューズ(F500mA/600V)共立電気計器(2件のレビュー)
859税込945
1セット(3個)
当日出荷
トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズPanasonic(パナソニック)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
種類平型ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)2.5遮断電流(A)50リード線サイズ(mm)1.6×0.8×0.54材質(本体)アルミ材動作温度範囲(℃)-40~125溶断規格F仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2EATON(イートン)
52,980税込58,278
1袋(5個)
当日出荷
UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ - KTK. Eaton の Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 F 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 x 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 A で、システム定格電圧が 600 V ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 V ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ
仕様定格電流 = 500mAヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)0.5
Schurter (シュルター) 管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズSCHURTER
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線サイズ(mm)Φ10×38
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170サトーパーツ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
Mersen (メルセン) 管ヒューズ MersenMersen (メルセン) 管ヒューズMersen(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
SIBA チップヒューズ SIBASIBA チップヒューズSIBA
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様IEC 60127. Sub-miniature SMD Fuses 250V 4.5x8mm. Ceramic tube non-transparent insulating body Brass, silver-plated contact caps Voltage rating 250V Dimensions 4.5×8 mm材質(本体)セラミックチューブ、非透過性種類その他ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)100(@250VAC)サイズ(mm)8×4.4×4.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ターミナル)黄銅、銀めっき
AVX チップヒューズ AVXAVX チップヒューズAVX
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装動作温度範囲(℃)-55~+125溶断速度F材質(ターミナル)ニッケル
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V acCOOPER BUSSMANN
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:3●基準適合:IEC種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)160RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 1kV dc COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 1kV dcCOOPER BUSSMANN
159,800税込175,780
1箱(12個)
翌々日出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30Ac●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper BussmannCOOPER BUSSMANN
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付
Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac EATON(イートン)Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V acEATON(イートン)
749税込824
1個
6日以内出荷
Bussmann NHヒューズタイプgG / gL、サイズ000. Bussmann NHヒューズは正方形ボディ産業用ヒューズで、広範な用途に最適です。Designed with a ステアタイト絶縁物及び耐腐食性アルミ製エンドプレートBussmann NHヒューズは、DINレールヒューズホルダと併用時に最適な保護性能を発揮します。高遮断容量 デュアル表示
仕様定格電流 = 100Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton BussmanRoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A NH Base COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A NH BaseCOOPER BUSSMANN
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dc COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dcCOOPER BUSSMANN
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A NH Base COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A NH BaseCOOPER BUSSMANN
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH2●定格電流:400A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V ac タイムラグ BUSSMANN管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V ac タイムラグBUSSMANN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:600V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ, FNQ-R●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1563アズワン品番65-8055-15
Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-1/2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-1/2EATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CCボディ材質 - メラミン / ファイバ電流(A)0.5
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 1000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 1000個入BUSSMANN
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8303アズワン品番65-8073-88
表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1セット 1000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1セット 1000個入BUSSMANN
139,800税込153,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8300アズワン品番65-8074-39
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズLITTELFUSE
699税込769
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線