カテゴリ
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「but-eg」の検索結果

EGアッター(磁石探知機)
未来工業¥599税込¥6591個当日出荷スライドボックス新工法でのEGスライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に使用します。
マグアッター(磁石探知機)
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁裏の磁石付ボックスを探知する為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの磁石位置を大まかに把握できます。) コンパスが磁石特有の動きをしますから、磁石か鉄かの判別ができます。適合ボックス探知用磁石、磁石付ボックス
EGアッター2(磁石探知機)
未来工業(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に 使用します。) 器具の取り付けに便利な水平器付です。適合穴あけポイント探知用磁石本体寸法(mm)92×46
EGアッターW(磁石探知機)
未来工業(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷センター磁石を探知し、SBホルソーでダルマ穴をあける場合に使用します。 突起部により、ダルマ穴の2つの穴あけポイントを同時にマーキングできるので便利です。
超ポイントアッター( 探知距離アップ用強力磁石)
未来工業¥2,298税込¥2,5281セット(10個)翌日出荷厚壁対応・探知距離アップの強力磁石です。 BUT-EG(W)、BUT-EG2による探知でも、他の磁石より機敏な動きをしますので、探知の見当がよりつきやすくなりました。適合スライドボックス/深さ36mm用
小判穴ホルソー(セミハードケース付)
未来工業(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781セット当日出荷穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。 ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)