カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(1)
絞り込み
定格電圧(V)
  • 24
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC12(2)
  • AC12~24(1)
  • AC24(12)
  • AC100(6)
  • AC100~230(1)
  • AC110(9)
  • AC200(3)
  • AC220(8)
  • AC/DC12(5)
  • AC/DC12~24(2)
  • AC/DC24(17)
  • DC1.5(4)
  • DC5(2)
  • DC6(2)
  • DC12(11)
  • DC12~24(11)
  • DC24(24)
ブランド
  • CLIFFORD AND SNELL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「buza」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 ブザー付 CLIFFORD AND SNELL

    表示灯 ブザー付

    CLIFFORD AND SNELL
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
    材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼質量(kg)0.51取付方式ベース取り付け使用温度範囲(℃)-35~70シリーズYL40定格電圧 DC V24(12 LED)保護等級IP65保存温度(℃)-40~70相対湿度93%±3(40℃)音色タイプ:電子音量(dB)(max)108色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001トーン数32適合バルブタイプLED灯