カテゴリ
- 制御機器(6)
- ブザー(5)
- 回転灯(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- 24(1)
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC12(2)
- AC12~24(1)
- AC24(12)
- AC100~230(1)
- AC110(9)
- AC200(3)
- AC220(8)
- AC/DC12(5)
- AC/DC12~24(2)
- AC/DC24(17)
- DC1.5(4)
- DC5(2)
- DC6(2)
- DC12(11)
- DC12~24(11)
- DC24(24)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(3)
- 日恵製作所(1)
- エスコ(1)
- 鎌田信号機(1)
「buza」の検索結果

AC100V/30mm用 盤用音調ブザー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
ブザー付回転灯
鎌田信号機¥88,980~税込¥97,878~1個30日以内出荷仕様【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1材質外郭/鋼板 t=1.6mm消費電力(W)約8定格電圧(V)AC100 50/60Hz接続方法端子台式塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)ブザーAC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB