カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • ブザー(3)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • 24(1)
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC12(2)
  • AC12~24(1)
  • AC24(12)
  • AC100(6)
  • AC100~230(1)
  • AC110(9)
  • AC220(8)
  • AC/DC12(5)
  • AC/DC12~24(2)
  • AC/DC24(17)
  • DC1.5(4)
  • DC5(2)
  • DC6(2)
  • DC12(11)
  • DC12~24(11)
  • DC24(24)
ブランド
  • 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1)
  • エスコ(1)
  • フジクラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「buza」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    盤用ブザー

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • 角型交流ブザー(AC200V/220V) フジクラ

    角型交流ブザー(AC200V/220V)

    フジクラ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    写真はBL(リード線タイプ)です。 EB4020の相当品となります。 本製品はRoHS2対応です。
    質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40電源AC定格電圧(V)200/220定格電流(A)0.024音量70dB/m(A)保存温度(℃)-20~+50寿命100Hr使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲180~220V絶縁抵抗100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)最低160
  • AC200V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

    AC200V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-54質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC200定格電流(A)0.014保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)180~240最小動作電圧160Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
ブザーカテゴリ
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
"buza" 定格電圧(V):AC200 【通販モノタロウ】