カテゴリ
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bv-1022」の検索結果

エースボール ストレート型 内、外ネジ型
アソー(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続Rc×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥629税込¥6921個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥639税込¥7031個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥629税込¥6921個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
電灯分電盤 NBV
河村電器産業¥99,980~税込¥109,978~1個42日以内出荷電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A