カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 漏電遮断器本体(2)
  • 自動車補修部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
極数・素子数
定格電圧(V)
定格感度電流(mA)
フレーム(AF)
50
接続方式
表面形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bv-c2」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
    用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類Rバルブ種類ボールバルブ
  • コンパクト漏電ブレーカ三菱 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ三菱

    内外電機
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)AC100-200寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)20寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側:線押え端子 M5接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E動作時間(s)0.1以内
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
  • スプライスボックス HSBV 河村電器産業

    スプライスボックス HSBV

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABSスペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒材質(本体)スチール寸法D(mm)80寸法W(mm)290板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1材質(扉)スチール色(本体)ベージュ5Y7/1色(扉)ベージュ5Y7/1色(パネル)ベージュ5Y7/1材質(パネル)スチール
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD6
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD8
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD6
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    11日以内出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R3/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD8
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    11日以内出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD8
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    11日以内出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R3/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD6
  • (224)ノズル BV28/90-2C スバル

    (224)ノズル BV28/90-2C

    スバル
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メーカーニッサン
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スチーム加湿器用蒸発布 三菱重工

    スチーム加湿器用蒸発布

    三菱重工(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2枚)
    当日出荷
    交換目安約2ヶ月(8~10時間/日)
  • コピックチャオ コピックデビューセット Copic(コピック)

    コピックチャオ コピックデビューセット

    Copic(コピック)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    「コピックを使ってみたいけれど、色数が多すぎて何色を選べばいいのかわからない」「コピックで手軽にぬり絵を楽しみたい」そんな方にぴったりのスターターセットができました ! 筆タイプ&太描きタイプのツインアルコールマーカー、コピックチャオ全180色の中から、初心者さんにも使いやすい10色をセレクト。人物画にも風景画にも使いやすい薄めの色組みなので、何度か塗り重ねるといろいろな表情を楽しめます。 コピックシリーズと相性抜群のスケッチブックは持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。 コピックに溶けない耐水性インクの線引きペンが2色と、人気イラストレーター・ちゃだるみさんのミニガイド&キュートなぬり絵付き ! コピックはじめてさんにはもちろん、贈りものにもぴったりのアイテムです。
    セット内容コピックチャオ10色(BV00/RV02/RV10/Y00/YG23/G00/B00/E00/E33/C-2)、コピックマルチライナー ブラック 0.1mm、コピックマルチライナー セピア 0.1mm、コピックミニガイド、ぬりえ 3種各1枚、コピックスケッチブック Sサイズタイプツインインク色(コピックチャオ)BV00/RV02/RV10/Y00/YG23/G00/B00/E00/E33/C-2、(コピックマルチライナー)ブラック、セピア色数(コピックチャオ)10色商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
  • Google Pixel 10a / ミッフィー / maru 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ミッフィー_おやすみ レイ・アウト

    Google Pixel 10a / ミッフィー / maru 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ミッフィー_おやすみ

    レイ・アウト
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com。表面硬度2Hの背面に可愛いミッフィーのデザインをあしらったハイブリッドケース。衝撃に強いTPUと傷に強いポリカーボネートの2重構造で、端末をしっかり保護します。内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
    適合機種Google Pixel 10a材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
  • Galaxy A57 5G / ハイブリッドケース maru / ミッフィーフラワー レイ・アウト

    Galaxy A57 5G / ハイブリッドケース maru / ミッフィーフラワー

    レイ・アウト
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com。衝撃に強いTPUと傷に強いポリカーボネートの2重構造で、端末をしっかり保護します。内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
    材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート対応機種Galaxy A57 5G
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    15,045税込16,550
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック R2NANO FACOM

    セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック R2NANO

    FACOM
    73,980税込81,378
    1個
    73日以内出荷
    1×1/4"`ハンドパーム`ラチェット-R.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05.5-06-07-08-0809-10-11-12-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:シリーズ1ビット:-ED.1TPozidrivネジ用高性能ビット:PZ1-PZ2-PZ3。 EH.1-六角皿ネジ標準ビット:3.0-4.0-5.0-6.0-7.0。 EP.1T--Phillipsネジ用高性能ビット:PH1-PH2-PH3。 ES.1T-ねじ用高性能ビット:F4.5-F6.5-F8.0。 E×R.1-Resistor×ネジ:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。 1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"短いドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。 ケース:BV.NANO。
    用途ソケット
漏電遮断器本体カテゴリ