カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 漏電遮断器本体(1)
    • 配線用遮断器本体(1)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「bv-c2」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧遮断器  BV-C2 三菱電機

    低圧遮断器 BV-C2

    三菱電機
    4,598税込5,058特価
    1個
    当日出荷
    付属品端子ねじM5×10(2極2本)(電源側組込み)、端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.15外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]定格電圧(V)240フレーム50A定格絶縁電圧(V)-接続表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC240V:2.5、AC120/240V:5、AC120V:5定格感度電流(mA)15過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続-極数・素子数2P2E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法特性漏電検出→Type AC定格使用電圧(AC V)240電源側端子仕様ねじ端子形負荷側端子仕様ねじ端子形電流の種類AC動作時間(s)最大0.1アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
  • ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
    用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類Rバルブ種類ボールバルブ
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD6
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD8
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • スチーム加湿器用蒸発布 三菱重工

    スチーム加湿器用蒸発布

    三菱重工(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2枚)
    当日出荷
    交換目安約2ヶ月(8~10時間/日)
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • S-8595D起動スイッチボックス SUS(エスユーエス)

    S-8595D起動スイッチボックス

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
  • コピックチャオ コピックデビューセット Copic(コピック)

    コピックチャオ コピックデビューセット

    Copic(コピック)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    「コピックを使ってみたいけれど、色数が多すぎて何色を選べばいいのかわからない」「コピックで手軽にぬり絵を楽しみたい」そんな方にぴったりのスターターセットができました ! 筆タイプ&太描きタイプのツインアルコールマーカー、コピックチャオ全180色の中から、初心者さんにも使いやすい10色をセレクト。人物画にも風景画にも使いやすい薄めの色組みなので、何度か塗り重ねるといろいろな表情を楽しめます。 コピックシリーズと相性抜群のスケッチブックは持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。 コピックに溶けない耐水性インクの線引きペンが2色と、人気イラストレーター・ちゃだるみさんのミニガイド&キュートなぬり絵付き ! コピックはじめてさんにはもちろん、贈りものにもぴったりのアイテムです。
    セット内容コピックチャオ10色(BV00/RV02/RV10/Y00/YG23/G00/B00/E00/E33/C-2)、コピックマルチライナー ブラック 0.1mm、コピックマルチライナー セピア 0.1mm、コピックミニガイド、ぬりえ 3種各1枚、コピックスケッチブック Sサイズタイプツインインク色(コピックチャオ)BV00/RV02/RV10/Y00/YG23/G00/B00/E00/E33/C-2、(コピックマルチライナー)ブラック、セピア色数(コピックチャオ)10色商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応