カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bv8911h」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FR小型総合盤P型1級内器 Panasonic(パナソニック)

    FR小型総合盤P型1級内器

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    47日以内出荷
    ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
    適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号質量(kg)2.6扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA音圧90dB以上(前方1mにて)使用周囲温度(℃)‐10~+50