カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bv964502h」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型総合盤P型 防雨型内器 Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型 防雨型内器

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
    用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)