カテゴリ

  • バイク部品(17)
  • 安全保護具(12)
  • 防災用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bvf」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BVFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BVFシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(100個)ほか
当日出荷
材質りん青銅形状メス。バラ状定格電圧(V)600定格電流(A)250表面処理すずめっき(リフロー処理)
TLジョイント BVF ボールバルブ(フルボア) 標準品 リケンTLジョイント BVF ボールバルブ(フルボア) 標準品リケン
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状ボールバルブフルボア最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80
TLジョイント BVF ボールバルブ(フルボア) 蒸気還水用 リケンTLジョイント BVF ボールバルブ(フルボア) 蒸気還水用リケン
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状ボールバルブフルボア最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130
防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック防曇ゴーグル(密閉タイプ)理研オプテック(72件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能形状ゴーグル型密閉型レンズ両面防曇、両面硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番324-3877質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVFDST(大同端子製造)
1,498税込1,648
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
全ねじ直交金具 因幡電工全ねじ直交金具因幡電工
229税込252
1個
当日出荷
突起部分が吊りボルトのネジ山にかかりずれません。
用途全ネジ直交金具。トラスコ品番836-4158材質ステンレス質量(g)142018年トラスコ掲載ページ7 0614
保護メガネ用レンズ 理研オプテック保護メガネ用レンズ理研オプテック(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
リコブライトハンドパット 理研コランダムリコブライトハンドパット理研コランダム(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形DST(大同端子製造)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
保護メガネ 理研オプテック保護メガネ理研オプテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B 理研オプテック超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B理研オプテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。 ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様JIS規格品形状一眼型質量(g)42加工硬化処理レンズ防曇機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可材質(フレーム)ナイロンアズワン品番1-6465-01調整機能長さ・角度調整可
保護メガネ ガスケット付 理研オプテック保護メガネ ガスケット付理研オプテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
ビニール平行コード(UBVFF) ユーボンビニール平行コード(UBVFF)ユーボン(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18規格/略称UBVFF
絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 Y形TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
ステンレスボールバルブ 1ピースタイプ PISCO(ピスコ)ステンレスボールバルブ 1ピースタイプPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。洗浄仕様です。(アルカリ性洗浄剤による洗浄を実施)
材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
一眼式保護メガネ 理研オプテック一眼式保護メガネ理研オプテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
曇りに強い超親水性VFPlusコーティング加工です。金属部品を使用していません。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。大きめのレンズサイドにより、目の脇からの飛来物の侵入を防ぎます。特徴的な波型のひさしは、上部からの飛来物を防ぎながら、わずかな通気性で圧迫感を軽減します。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。仕様ツル調整可トラスコ品番859-8187材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:グリルアミドTR90長さ(mm)169~181幅(mm)159高さ(mm)63レンズ色クリア加工防曇加工、防傷加工角度調整範囲コーティングVF-P(防曇)テンプル色ブルー紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】 セキスイPVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】セキスイ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
二眼型保護メガネ アイカップ型 理研オプテック二眼型保護メガネ アイカップ型理研オプテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています。目をしっかり包むアイカップ型フレームです。レンズ交換が可能です。金属部品不使用のため、あらゆる環境で安全にお使いいただけます。
トラスコ品番225-9934材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)161幅(mm)153高さ(mm)41レンズ色クリアフレーム色ブルー加工防曇加工、防傷加工コーティングVF-P(防曇)テンプル色ブルー紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイPVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】セキスイ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
スカットディスク(N) BB イチグチスカットディスク(N) BBイチグチ(3件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスボールバルブ PISCO(ピスコ)ステンレスボールバルブPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。3ピース、フルボアタイプです。
材質(本体)ステンレス鋼バルブ種類ボールバルブ
スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプイチグチ
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。材質砥材:アルミナエンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルP-1複合受信機/壁掛 Panasonic(パナソニック)フレキシブルP-1複合受信機/壁掛Panasonic(パナソニック)
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷から48日以内出荷
型式検定番号受第27~6号
フレキシブルP-1受信機/壁掛型 Panasonic(パナソニック)フレキシブルP-1受信機/壁掛型Panasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
5日以内出荷から48日以内出荷
型式検定番号受第27~6号
”スカットディスク B/B”アルミナタイプ イチグチ”スカットディスク B/B”アルミナタイプイチグチ
6,298税込6,928
1箱(50枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。材質【砥材】アルミナエンジ砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
オプション オリエンタルモーターオプションオリエンタルモーター
7,598税込8,358
1台
10日以内出荷から34日以内出荷
吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
SEC-PBバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト インサート住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金:BL130適合ホルダSPB型
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否×
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否
ストリームラインミニLEDウインカー(SM) TAKEGAWA(武川)ストリームラインミニLEDウインカー(SM)TAKEGAWA(武川)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
XSR125(BVF1/BVF2)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵) 理研オプテック一眼型保護メガネ(防曇・防塵)理研オプテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応角度調節
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
保護メガネ 理研オプテック保護メガネ理研オプテック
3,498税込3,848
1個
11日以内出荷
目をしっかり包むアイカップ型フレーム 計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。 ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可、金属部品不使用形状二眼型質量(g)29レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161レンズVF-plus+材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
基板対基板コネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタJAE(日本航空電子工業)
119,800税込131,780
1巻(1000個)
3日以内出荷
平行/ 垂直
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)0.5絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)0.8基板接続方法はんだ付け (SMT)
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
用途高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.5MPaまでと制限があります)。
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。
用途一般潤滑油用。_x000D_。高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。
メーターバイザーキット TAKEGAWA(武川)メーターバイザーキットTAKEGAWA(武川)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
XSR125(BVF1)
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
用途高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.5MPaまでと制限があります)。