カテゴリ

  • 梱包用品(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-220-as」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BW-220CB/WL用ソフトウェア アイメックス

    BW-220CB/WL用ソフトウェア

    アイメックス
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    BW-220CB/WL用ファイル転送ソフト。 BW-220とPC間でのファイル送受信をサポート。
    仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
  • BW-220用 AiSync・Uploaderセット アイメックス

    BW-220用 AiSync・Uploaderセット

    アイメックス
    18,980税込20,878
    1枚
    8日以内出荷
    《ファイル転送ソフト「AiSync」》。BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルの送受信を制御するソフトウェアです。「受信」:実績データ→設定したフォルダへBW-220の蓄積データを受信。「送信」:プログラム、AiBuilder設定、マスタ、リスト等→ファイルを指定してBW-220へ送信。OCX機能により、PC側のアプリと連動しデータベースへ直接実績データを取り込むことや、アプリからマスタデータを送信することも可能です。《ファイル受信専用ソフト「BW-220Uploader」》。BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルを受信専用ソフトウェアです。ファイル転送ソフト「AiSync」との違いは、。1.BW-220ファイル送信に対応した受信(アップロード)専用ソフトです。※メニュー設定ファイルやマスタデータなどのダウンロードはできません。2.任意の名前でファイルを保存できます。3.任意の名前のファイルの最終行に蓄積データを追記保存します。4.Excelシートへ蓄積データを直接入力できるExcelアドインソフトが付属します。※Excelアドインソフトには、Excelソフトは含まれません。上記4点が異なります。※同じCOMポートを使用しますのでAiSync、BW-220Uploader、Excelアドインソフトの同時使用はできません。同時起動するとエラーになります。
    用途ファイルの送受信の制御、ファイルの受信適合様式:CD-ROMでの提供接続USB/Bluetooth対応BW-220シリーズ
  • バーコードリーダー アイメックス

    バーコードリーダー

    アイメックス
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
    用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック付属品シングル充電クレードル仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション規格CE&FCC、RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)40~530
s-260-20特集