カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-33」の検索結果

関連キーワード
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュレーター (BW33) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (BW33)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬バイメタルホールカッター 大見工業

    超硬バイメタルホールカッター

    大見工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
    材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • サキスボTORXビットベルト ベッセル

    サキスボTORXビットベルト

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。
    用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入材質特殊鋼、ネオジウム磁石全長(mm)100サイズT10・T15・T20・T25・T30入数5
  • LEDウェッジテール T10 RED カーメイト

    LEDウェッジテール T10 RED

    カーメイト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
    用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20電圧(V)DC12消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10発光色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • EBM バンケットスタンド BWサラダボール用 EBM(江部松商事)

    EBM バンケットスタンド BWサラダボール用

    EBM(江部松商事)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 中量棚BW型 単体 サカエ

    中量棚BW型 単体

    サカエ
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー)

    薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
    接続方式無線対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
  • ラビットワゴン用追加棚板 TRUSCO
    グリーン
    ホワイト

    ラビットワゴン用追加棚板

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    仕様表裏両用材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • リビー シェフズセレクション 3ウェルトレイ リビー

    リビー シェフズセレクション 3ウェルトレイ

    リビー
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    材質陶器製形状長角皿色白穴径(Φmm)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×118×18TKG品番9-2314-1101TKG品番(2017)6-2120-1101食器の種類洋食器
  • BWスリムモバイルワゴン3段 ホワイト Y2K

    BWスリムモバイルワゴン3段 ホワイト

    Y2K(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)300高さ(mm)632奥行(mm)430キャスターあり棚段数(段)3施錠あり(オールロック)
  • LEDルームランプ E50L カーメイト

    LEDルームランプ E50L

    カーメイト
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。 車内をクールに演出します。
    質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
  • ラビットワゴン用 追加棚板 TRUSCO

    ラビットワゴン用 追加棚板

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質スチール(粉体塗装)色半艶ブラック高さ(mm)40
  • 中量棚BW型 連結 サカエ

    中量棚BW型 連結

    サカエ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色ベージュタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • 3.3x 40mm ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    3.3x 40mm ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824BW-3.3
  • カバーアンダー (BW) MAZDA(マツダ)

    カバーアンダー (BW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケットインシュレーター (BW) MAZDA(マツダ)

    ブラケットインシュレーター (BW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • BWスリムモバイルワゴン3段 ダークグレー Y2K

    BWスリムモバイルワゴン3段 ダークグレー

    Y2K
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    キャスターあり棚段数(段)3
  • 2.4GHz無線 コンパクトキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    2.4GHz無線 コンパクトキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    7日以内出荷
    デスクを広く使えるコンパクトなキーボード。省電力設計。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
    質量(g)約510(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本対応機種Windowsパソコン、Chromebook、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×約19×約114キー数106キー保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3電波周波数2.4GHz
  • 板金 二槽シンク ライフ住器

    板金 二槽シンク

    ライフ住器
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    11日以内出荷
    高さ(cm)80
  • 照光式押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    照光式押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
  • SET,RECEIVER UNIT   30430MBW336 ホンダ

    SET,RECEIVER UNIT 30430MBW336

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 緑 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 緑

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
    仕様【送信機】1個材質メタル色緑直径(Φmm)29種類メタルヘッド (照光)取付寸法(mm)22.5対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】○保証期間18ヶ月
  • 照光式押しボタンスイッチ Harmony XB4シリーズ 22mm 緑 シュナイダーエレクトリック

    照光式押しボタンスイッチ Harmony XB4シリーズ 22mm 緑

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチ。Schneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。特長と利点。シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No。14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合。用途:。非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット
    仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり材質Fixing collar:Zamak幅(mm)30質量(kg)0.097高さ(mm)47タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズXB4定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600接点構成1NO+1NC作動方式モーメンタリ深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round消費電流(mA)18操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル操作部形状Green flushアズワン品番65-7791-46クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal実装タイプパネルマウント材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • MY Series(MY32) SMC

    MY Series(MY32)

    SMC
    ¥699税込¥769
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • MY Series(MY25) SMC

    MY Series(MY25)

    SMC
    ¥699税込¥769
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • MY63-16BW SMC

    MY63-16BW

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • MY50-16BW SMC

    MY50-16BW

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • MY40-16BW SMC

    MY40-16BW

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • MY32-16BW SMC

    MY32-16BW

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • MY25-16BW SMC

    MY25-16BW

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • MY20-16BW SMC

    MY20-16BW

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • MY Series(MY20) SMC

    MY Series(MY20)

    SMC
    ¥669税込¥736
    1個
    11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PXプーリ P8M形 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形

    椿本チエイン
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)32
  • エースボールZero BW型 アソー

    エースボールZero BW型

    アソー
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。
    用途あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771)流体水、油、空気タイプBW型(メネジ×メネジ)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(めねじ)ハンドル形状レバー式材質(ソケット)黄銅(C3604BD他)バルブ種類ボールバルブ
  • PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリ