カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み

「bw120t」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)12運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1200/730入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(730W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • 交換バッテリ omron(オムロン)

    交換バッテリ

    omron(オムロン)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5(周囲温度25℃)
  • 接点用ケーブル omron(オムロン)

    接点用ケーブル

    omron(オムロン)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T品名接点信号ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定金具 omron(オムロン)

    固定金具

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    品名取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40TRoHS指令(10物質対応)対応
120度特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 120度