カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bw164」の検索結果

クランピング スクリュー(BWタイプ)
ニューストロング販売¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から10日以内出荷加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥18,980~税込¥20,878~1巻(4000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-164AZ)
SMC¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷ストローク(mm)164作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付