カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,593)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 制御機器(18)
- バイク部品(12)
- 作業服(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(2,614)
- 富士電機(14)
- 住商モンブラン(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スバル(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KSフィルター(3)
- cotta(3)
- 富士電機機器制御(3)
- BeHAUS(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- Vesrah(2)
- アサヒ技研(2)
- brembo(2)
- アズワン(1)
- オカモト(1)
- omron(オムロン)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bw250」の検索結果

広口洗浄瓶 SBWシリーズ
アズワン¥307税込¥3381本当日出荷から翌々日出荷ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
木造羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥339税込¥3731個4日以内出荷から5日以内出荷木材などに固定する吊ボルトになります。用途本製品はビスなどで固定してボルトを設置する金具です。材質ユニクロメッキ
LEDルーム R100T
カーメイト¥2,798税込¥3,0781セット(2個)6日以内出荷電球色のLEDチップを採用し、電球色の温かみをそのままに明るさを大幅UP。 高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.7全光束(Lm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×24色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT10
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から61日以内出荷適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン有使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
ワイドシャツ 兼用 長袖
住商モンブラン¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、デニム素材を使用、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、清潔感のあるシックなマリンテイストは、コーヒースタンドやカフェ、ベーカリーと好相性種別長袖シャツ色ネイビー混率(%)ポリエステル65/綿35生地先染めデニム袖丈長袖
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ
富士電機¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から53日以内出荷定格周波数(Hz)50-60トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
カットソー 兼用 8分袖
住商モンブラン¥3,998~税込¥4,398~1枚3日以内出荷住商モンブランの飲食・カフェ カットソー、形態安定素材を使用、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、清潔感のあるシックなマリンテイストは、コーヒースタンドやカフェ、ベーカリーと好相性混率(%)綿100袖丈8分袖
シャツ 兼用 長袖
住商モンブラン¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、透け防止・ストレッチ機能を付与、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、モノトーンカラーとソリットなシルエットで魅せる洗練された上品なスタイル種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル85/綿15生地交織ストレッチブロード生地性能ストレッチ、透け防止袖丈長袖
シャツ 兼用 長袖
住商モンブラン¥4,498税込¥4,9481枚3日以内出荷住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、形態安定素材を使用、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、柔らかなカラーに、タウンウェアの要素を取り入れたナチュラル&スィートなデザイン種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65/綿35生地性能形態安定袖丈長袖
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
富士電機¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から72日以内出荷相線式1Φ3Wトリップボタン有定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
ブリネル(HBW)硬さ試験片
山本科学工具研究社¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から9日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用JIS規格JIS B7736硬さHBW寸法(mm)Φ115×18測定点数(n)6(3×2)
二重管式マグネットバーグリップ付き
下西製作所¥85,980税込¥94,5781本9日以内出荷仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3832材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.14
5メガピクセル スターライト IR LED搭載 ドーム型HDCVIカメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。焦点距離(mm)3.6視野角水平:79°撮影距離(mm)近接:1300 51.2”仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル材質筐体:アルミニウム形状ドーム型質量(kg)0.33消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン)レンズ固定レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP寸法(Φ×mm)109.9×81インターフェースオーディオ:1チャンネル解像度5MP(2592×1944)動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)防塵防水性能IP67S/N比65dB以上保存環境-40℃~+60℃/90%以下耐衝撃性IK10ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.6シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)12最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大30フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2.8″CMOS総質量(kg)0.45ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
...