カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)

「bw425」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(150本)
    当日出荷
    頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業
    1,998税込2,198
    1パック(150本)
    当日出荷
    ねじ径M4頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭寸法d(mm)4表面処理パシペート
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途フライス盤に。 マシニングセンターに。 研磨機に。 ラジアルボール盤に。
  • 首振エクステンションバー TRUSCO

    首振エクステンションバー

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
  • ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン MIYAGAWA

    ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン

    MIYAGAWA
    559税込615
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
    用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464