カテゴリ
- バイク純正部品(136)
- 農業・園芸資材(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 制御機器(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(2)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(138)
- ヤブ原産業(24)
- SMC(23)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 八光電機(4)
- エレコム(2)
- 光(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ニシノ(1)
エコロジープロダクト
「bwa-1」の検索結果

iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌
エレコム(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
パンチングボード用フック小 Wリング
光(3件のレビュー)¥399税込¥4391箱(2個)当日出荷パンチングボードを洗面所等にご使用の場合、歯ブラシ等細い形状のものを入れるのに便利です。用途パンチングボードにご使用頂くWリング型のフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
パンチングボード用パーツ フックWリング
光¥179税込¥1971個当日出荷壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 iPad Air 第3世代 iPad Pro 10.5インチ ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 10.2inch (2021年/2020年/2019年発売モデル)、iPad Air (2019年発売モデル)、iPad Pro 10.5inch (2017年発売モデル)用ガイドフレーム付きの液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。セット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad 10.2inch (2021年/2020年/2019年発売モデル)、iPad Air (2019年発売モデル)、iPad Pro 10.5inch (2017年発売モデル)適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605、A1701、A1709、A1852、A2123、A2152、A2153、A2154
ホワイトアルミナ#120
AIRREX(アネスト岩田)¥2,998税込¥3,2981個(2kg)当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります用途ガラスのエッチング、塗装前の下地処理に
投込みヒーター銅シ ースB型
八光電機¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。トラスコ品番853-6895質量(kg)4寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)100寸法C(mm)200(最低液位)使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)3.5
投込みヒーター銅シ ースB型
八光電機¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から20日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ2P付発熱密度(W/cm2)10
一本物コアビット Aロット
ニシノ¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。色ブルーねじAロット