カテゴリ
- 制御機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
「bwa3250」の検索結果

投込みヒーター銅シ ースB型
八光電機¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷から15日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)10
盤用 サーキットブレーカ BBWA-250型
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-250種類サーキットブレーカフレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95)定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式