カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- 安全標識(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「bx-37」の検索結果

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から7日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11.5ベルト上幅(mm)16.6角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形BX
建設現場のイラスト標識
JSグループ¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷から7日以内出荷価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト BX形
三ツ星ベルト¥3,798税込¥4,1781個52日以内出荷e-POWER NX。・e-POWER NXは、送風機やHVAC(暖房・換気・空調)システム向けに開発された環境配慮型の高性能ベルトです。・ダブルコグ形状による高い柔軟性と、屈曲性に優れた心線の採用により、スムーズな動力伝達を実現しました。低発熱ゴム採用による発熱ロス低減。・低発熱の新配合ゴムを採用することで、走行時の発熱が小さくなり、エネルギーロスが低減します。コグ形状改良による屈曲性UP。・上コグのピッチ間を小さくすることで、より屈曲性を向上させ、曲げによるエネルギーロスが低減します。細径心線採用による屈曲性UP。・細い心線を採用することで、ベルトの屈曲性が向上し曲げによるエネルギーロスが低減します。特殊配合ゴム採用による耐摩耗性UP。・耐摩耗性が向上しており、ゴム粉の飛散を抑えることができるので、装置周辺をクリーンに保つことができます。工法見直しによる張力維持性UP。・張力維持性が上がることで、張力の張り直し頻度を減らすことが期待できます。形状BX
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷備考37~39フクム10X1BX3050L部品名称ハキダシホースマトメ図解NoSSA-F615 薬液配管部品_No.36、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.37
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷備考37~39フクム8.5X1BX2500L(クロ)規格8.5X1BX2500L(クロ部品名称ハキダシホースマトメ図解NoMRS60-300-4 ヤクエキハイカン部品_No.21、MRS75-503 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-300BST 薬液配管部品_No.37、MRS60-301 ヤクエキハイカン部品_No.21、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.36、MRS60-300クミタテ 配管部品_No.36、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.36、MRS60-302 ヤクエキハイカン部品_No.21