カテゴリ
- 制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bx-4050」の検索結果

ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック
若井産業¥2,917税込¥3,2091箱(55本×5パック)当日出荷から5日以内出荷〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ材質鉄表面処理三価ユニクロ太さ(mm)4
ブラックスリムライン スリムヘッド
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から翌々日出荷ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
盤用キャビネット BX
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
盤用キャビネット BX 40シリーズ
河村電器産業¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から13日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製寸法A(mm)400板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX
河村電器産業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から6日以内出荷ボデーのみの品番、枠・ドア・基板は別途手配するキャビネット材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用場所屋内用、埋込形キャビネット板厚(mm)ボデー1.6取付基板-
R形キャビネット NCBX
河村電器産業¥24,980税込¥27,4781個22日以内出荷施工が楽な軽量キャビネットで、通信機器用の盤に最適材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)
CKD¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷から50日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ
CKD¥319,425税込¥351,3681台5日以内出荷から45日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。最高使用圧力1.5MPa で、幅広い用途に使用できます。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)2.25RoHS指令(10物質対応)対応