カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)

「bx-56」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
ゼムクリップ 大 2000本 ミツヤゼムクリップ 大 2000本ミツヤ
1,798税込1,978
1箱(2000本)
当日出荷
大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。約2,000本入り。
材質硬鉄線全長(mm)29シルバー(ニッケルメッキ)サイズ包装収納便利なPP強化ケース繰り返し・詰め替え対応
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
999税込1,099
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシCSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセットシナノケンシ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
ブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流