カテゴリ
- 作業工具(9)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ツールセット BX230仕様 TSS452
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥53,980税込¥59,3781セット(37点組)翌日出荷工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。質量(kg)16.0差込角(mm)12.7セット商品数37ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット BX230仕様 TSA352
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥43,980税込¥48,3781セット(38点組)当日出荷から翌日出荷工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。質量(kg)14.3差込角(mm)9.5セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールチェスト 508X232X302mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から3日以内出荷引き出しには、ボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉はスムーズです。飛び出し防止ロック機構付きです。キーロック搭載です。用途工具類の保管・管理用材質スチール質量(kg)9.2高さ(mm)302タイプ片開きケースタイプ奥行(mm)232間口(mm)508引出し数3引出し寸法(mm)197引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×197×42耐荷重N(kgf)棚/294(30) 引出し/245(25)材質(取手)ABS樹脂外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)508×232×302シリンダ錠(別売)不可
デジタルスクリーン張力計
アミッタリ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷デジタルスクリーン張力計。本機器は一般的な金網張力やスチールメッシュ張力測定に対応したスクリーン張力計です。高精度で、スクリーン印刷やスクリーン版(ステンシル)の測定に適しています。LCDデジタルディスプレイ。USB又はRS-232データ出力(オプション)。Bluetoothデータ出力(オプション)付属品本体、校正ブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)175×95×40測定範囲7~40 N/cm質量(g)490(電池を含まず)電源単四電池×2本分解能0.1単位N/cm、kg/cm表示範囲0~50 N/cm測定誤差0.05印刷金網:印刷タスク 16~20N/cm、長高張力金網:回路基板と測定スケール 16~20N/cm、高強度金網(準モノフィラメント):多色および4色印刷(機械印刷) 16~20N/cm、高精度極細金網:高精度多層回路印刷 16~20N/cm、高精度ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):多色及び3色印刷(手動印刷) 16~20N/cm、一般ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):平面印刷 25~30N/cm、ナイロンメッシュ:曲面印刷/粗い面印刷 8~12N/cm使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%RH
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥94,980税込¥104,4781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSH4509
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(53点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。質量(kg)17.7差込角(mm)12.7セット商品数53ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSS450
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥74,980~税込¥82,478~1セット(62点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。質量(kg)21.1差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
オリジナルツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥91,980税込¥101,1781個翌日出荷全83点の充実入組。作業効率抜群の首振ラチェットめがねレンチを採用。様々な場面で活躍するソケットビットセットが付属。ヘキサゴンソケットも備え、多様なボルトに対応。収納力に優れ据え置き使用に適したチェストタイプのケースを採用。強化プラスチックトレー採用(1~3段目)。仕様●内容品(点):全83●ケース:BX230(ブラック)●寸法(mm):W565xD295xH450●質量(kg):18.1アズワン品番65-9599-95
ツールセット TSA350
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥73,980税込¥81,3781セット(72点組)欠品中自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。質量(kg)18差込角(mm)9.5セット商品数72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥85,980税込¥94,5781セット(69点)翌々日出荷定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。用途メカニック用質量(kg)16.1差込角(mm)9.5入組点数69ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSA450
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥67,980税込¥74,7781セット(58点組)当日出荷から5日以内出荷自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。質量(kg)18.3差込角(mm)12.7セット商品数58ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
アースコード
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷規格AVS0.5BX230XM6図解NoMDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MDJ6000G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MDJ6000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GKBL3500 オプション部品_No.5、GKD6000ファンケース,レバー,シャッタ部品アースコード_No.9、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、MDJ6001G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 アースコード_No.9、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、GKD6001ファンケース,レバー,シャッタ部品アースコード_No.9、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、BL8500SP(コクナイ) 付属品、オプション部品_No.14
バツテリコード(+) AV30BX2370
BIGM(丸山製作所)¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷規格VAV30X2370M8部品名称バツテリコード(+) AV30BX2370図解NoSSA-F616V-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.13、SSA-F616MA ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.10、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.13、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.13、SSA-F615M-2AD 電気配線部品_No.15、SSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.13、SSA-F610 電気配線部品_No.10、SSA-F616(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-F610I 1991ネン 電気配管部品_No.9、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-G600 電気配線部品_No.21、SSA-F600I 電気配管部品_No.21、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.13、SSA-F615 電気配線部品_No.12、SSA-F615DX 電気配線部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン 電気配線部品_No.9、SSA-F616 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.10、SSA-S1000 電装品部品_No.13、SSA-F616MAT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.10、SSA-F616M-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.12、SSA-F611 電気配線部品_No.9
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら